絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17.9(1)
- 20(4)
- 25.9(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(2)
- 60.1(1)
- 65(2)
材質
- SUS304(3)
- スチール(5)
- ポリプロピレン(PP)(7)
呼び径(B)
- 3/4(2)
- 2-1/2(2)
ブランド
- TRUSCO
- エスコ(56)
- アカギ(52)
- 未来工業(49)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- オンダ製作所(32)
- 日栄インテック(31)
- カクダイ(30)
- 昭和コーポレーション(21)
- bitstrong(ビットストロング)(14)
- 東京富士商会(13)
- ミヤコ(10)
- 正和(5)
- アサヒAV(4)
- KVK(4)
- 南電機(4)
- 因幡電工(3)
- 三和商工(3)
- 桑名金属工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
15(1)
16(1)
17.9(1)
20(4)
25.9(1)
30(1)
40(1)
50(2)
60.1(1)
65(2)

片サドルPRO ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
樹脂サドルバンドVP管用
TRUSCO¥53税込¥581個当日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)64幅(mm)25色グレーピッチ(mm)46寸法P(mm)46取付穴径(mm)6
パイプ用支持金具片サドル
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷Tピン、木ねじ類も使用できます。用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。種類丸サドル(片サドル)材質/仕上鉄取付穴径(Φmm)5.5×10
樹脂サドルハンド(VP管用)
TRUSCO(5件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(2個)当日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
サドルバンド(VP管用)
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途VP管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具。付属品3/8ナット×2個材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法d(mm)3/8
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥149~税込¥164~1袋(2個)翌々日出荷取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途ガス管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25厚さ(mm)5取付穴径(mm)6
樹脂サドルバンドガス管用
TRUSCO¥68税込¥751個当日出荷●取り付け面に接触しないため、管の腐食を防ぎます。用途●ガス管用に。●立て管、床配管、壁配管に。仕様適合管外径D:20Aトラスコ品番523-7841材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)69幅(mm)25厚さ(mm)35色ホワイト寸法P(mm)51呼び径(A)20適合管外径(Φmm)27.2グリーン購入法適合取付穴径(mm)6
片サドルPRO スチール
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋(100個)ほか当日出荷電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO¥389~税込¥428~1セット(10個)当日出荷台座を重ねることにより5mm単位で高さ調節が可能です。 配管時の障害物乗り越え箇所などに使用します。 寒冷地の凍結防止の水抜き勾配を取る場合にも使用できます。用途ガス管用の高さ調節に。材質ポリプロピレン(PP)
片サドル(スチール製)
TRUSCO¥539~税込¥593~1袋(10個)当日出荷止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。用途配管の止め具として。材質スチール厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂サドルバンド(ガス管用)
TRUSCO(2件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。用途立て管、床配管&壁配管にも使用。ガス管に使用。(白)種類丸サドル材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド)幅(mm)25厚さ(mm)5
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド