配管サドルバンド :「塩ビ管固定」の検索結果

サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
1個ほか
62 税込68
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質ステンレス(SUS304)
1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 グレー
1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
74 税込81
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304 種類丸サドル
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製 ホワイト
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ24:メーカーキッチンヘッダー、片ナットキッチンヘッダーを固定 Φ23:メーカー架橋ポリエチレン管用継手(胴長)を固定 Φ20.6:給水管(0710-13、740-00S-13)を固定。付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。ビス穴径4.5ミリ。ビス(4×18ミリ)3本付き
材質PVC
1個
712 税込783
4日以内出荷

鋼管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。 固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
寸法t(mm)1.0 寸法C(mm)25 仕上電気亜鉛メッキ 寸法G(mm)5
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります