配管サドルバンド :「片サドル」の検索結果

サドルバンドとは金属製の配管を建物や配管支持架台などに固定するために使われる部品。配管部分が丸い丸サドルや四角い角サドルがあり、配管の両方を押さえるサドルバンドと、片側だけを押さえる片押さえ式のサドルハンドがあります。主な商品にサドルバンド、ステンサドルバンド、リブ付片サドル(長穴タイプ)、厚サドルなどがあり、軽量のものが多い商品です。使用されている素材は鉄やSGCC溶融亜鉛めっき鋼板などがあり、電気亜鉛メッキ仕上げをされているものもあります。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
1個ほか
50 税込55
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル) 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法G(Φ×mm)5×9.5
1個
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製の片サドルバンドです。
材質SUS304
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビス止め位置を変えることにより固定配管径を調節できます。
用途配管の固定など。 材質
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途軽量パイプ、配線等の押えバンドとして使用。 種類丸サドル(片サドル) 材質/仕上 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パイプ配管の壁面への押さえ用 材質ステンレス 穴径(mm)5.5/10
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
78 税込86
当日出荷

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)10 内径(Φmm)34
1個
75 税込83
当日出荷

アカギデップ片サドル
エコ商品
銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっき 寸法t(mm)1 寸法C(mm)20 寸法G(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65 税込72
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)8 内径(Φmm)27
1個
68 税込75
当日出荷

止め具の汎用品です。Tピン、木ねじ類の使用できます。
用途配管の止め具として。 材質スチール 厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管固定バンド
材質
1セット(3個)
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。 溝付き開口部により、径の調整が簡単にできます。 横ズレ防止機能や、ビスキャッチ機能があります。 ビス1本でガッチリ固定できます。
寸法B(mm)22
1箱(20本)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

片サドルバンドです。
材質鉄、亜鉛メッキ
1個
49 税込54
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未来工業SV片サドル
木ねじ1本で固定できます。
適合サイズ(TLフレキ)10
1箱(50本)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

配管等固定用の片サドルバンド
材質 穴径(Φmm)8 内径(Φmm)21
1個
53 税込58
当日出荷

電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。 材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
1袋(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オンダ製作所ワニグチ片サドル
サドル径が調整でき、サヤ管等、管の種類を選ばず固定できます。適合管に合わせ、溝の上下を左右にずらして寸法を調整できます。
1パック(20個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに棚板などを固定するためのパーツです。
寸法(mm)18×51 タイプ25.4用 種類丸サドル(片サドル) アズワン品番65-2342-83
1個
78 税込86
翌々日出荷

SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル) 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
特価
128 税込141
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所SDL7型 片サドル
配管の固定に使用します。1カ所で固定できるので施工性が向上します。色はホワイト。サヤ管、コルゲート管、遮熱管、被覆樹脂管に適合します。
1パック(50個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。 入数(個)20
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

東洋アルチタイト片サドル固定金具
材質SUS304、塗装仕上げ
1袋(25個)ほか
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1個
5,410 税込5,951
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
1箱(10本)
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

1個
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
218 税込240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
440 税込484
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります