絞り込み
呼び
- 65
- 8(5)
- 10(7)
- 13(3)
- 15(50)
- 19(5)
- 20(70)
- 25(71)
- 32(72)
- 40(72)
- 50(74)
- 75(7)
- 80(67)
- 100(71)
- 125(64)
- 150(63)
- 200(36)
- 250(17)
- 300(16)
- 350(7)
- 呼びをもっと見る
材質
- SUS304(24)
- その他(2)
- エラストマー(1)
- スチール(13)
- ステンレス(7)
- 亜鉛めっき鋼板(13)
- 塩ビ(PVC)(4)
ねじの呼び
- 1/2(1)
- M6(2)
- M10(6)
- W1/4(3)
- W3/8(43)
ブランド
- TRUSCO(8)
- アカギ(29)
- 日栄インテック(5)
- 昭和コーポレーション(32)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
20(70)
25(71)
32(72)
40(72)
50(74)
65
80(67)
100(71)
125(64)
150(63)
呼びをもっと見る

Uボルト
アカギ¥209~税込¥230~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥299税込¥3291個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン足長Uボルト+50
アカギ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフラットUバンド
昭和コーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質SUS304
ステン足長Uボルト+30
アカギ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
ステンレスJIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質SUS304
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥889税込¥9781個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
足長Uボルト+30
アカギ¥299税込¥3291個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス足長Uボルト
昭和コーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から7日以内出荷通常のUボルトよりボルト部分が長い製品です。1個につき、ナット2個付きです。用途SGP管等を振れ止めする金具です。材質SUS304
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
JIS10Kフランジ用Uバンド
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。材質ユニクロメッキ
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥369~税込¥406~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥589税込¥6481個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド
アカギ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥589~税込¥648~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
SSデップUボルト
昭和コーポレーション¥799税込¥8791個当日出荷から4日以内出荷管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ寸法W(mm)25ボルト径dW3/8
デップCUUボルト
アカギ¥419税込¥4611個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の建築銅管用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
PCU用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途PC管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
どぶめっき足長Uボルト+30
アカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
スリーパーL ベース型+Uボルト
昭和コーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷本製品は給水管・排水管などの施工で、高さ調整をする際に、冷水管・温水管でも配管間隔が狭く台型が使用できない場合に最適です。 常時使用温度-110℃~+100℃。材質(金具)ユニクロ
ドブメッキフラットUバンド
昭和コーポレーション¥989税込¥1,0881個当日出荷から4日以内出荷バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。用途SGP配管等を振れ止めする平板鋼板製金具材質ドブメッキ
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥679税込¥7471個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥579税込¥6371個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応