U字金具 :「w3 16 ネジ」の検索結果
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
「呼び」から絞り込む
15(2)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。