U字金具 :「sgp管」の検索結果
U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
関連キーワード
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)
材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE樹脂を使用しているので、高温・耐熱用配管支持金具をとして蒸気還水配管などでご使用できます。
用途蒸気還水配管 SGP管専用配管支持金具
色ブラック
タイプステンレス
材質(絶縁体)(樹脂)フッ素樹脂(ETFE)
材質(プレート)フッ素樹脂(ETFE)
材質(ナット)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料図面(0.04MB)
材質(Uボルト)SUS304
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
色AWJブルー
材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。