U字金具 :「Uの字金具」の検索結果
「呼び」から絞り込む
20(2)
25(2)
32(3)
40(1)
65(2)
80(3)
100(1)
125(2)
150(2)
200(2)
呼びをもっと見る
材質/仕上本体:ステンレス(SUS430)、タンバックル・ボルトナット:鉄(電気亜鉛めっき)
ねじ径3/8
寸法C(mm)25
適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径3/8
寸法A(mm)37.5
寸法t(mm)3.4
寸法E(mm)14
寸法B(mm)21
寸法P(mm)20
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
寸法d(mm)3/8
寸法B(mm)25
適合管SGP
材質(防振ゴム)EPDM/CR(15A)
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。