U字金具 :「25mm」の検索結果
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
15(10)
20(12)
25(12)
32(10)
40(12)
50(12)
65(12)
75(2)
80(6)
100(8)
本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。
常時使用温度-110℃~+100℃。
配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。
材質(金具)ユニクロ
種類スリーパー+Uバンド
連続使用温度(℃)-110~+100
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質SUS304
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途ケイプラ、フネンパイプ等の耐火二層管を振れ止めする平板鋼板製金具
材質ユニクロメッキ
寸法C(mm)45
ボルト径dW3/8
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質SUS304
ゴム厚(mm)10
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。被覆はグレー色となります。
用途ステンレス管、ステンレス薄肉管等を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】軟質塩ビ
寸法W(mm)25
ボルト径dW3/8
バンド内面に10t防振ゴムを取り付けています。防振ゴム材質は、天然ゴムです。バンドとネジの接合部は、溶接仕様となります。
用途SGP配管等の防振支持補助用の振れ止め金具
材質ユニクロメッキ
ゴム厚(mm)10
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】ユニクロメッキ、【絶縁樹脂】エラストマー
エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
用途樹脂管、金属鋼管を振れ止めする金具
材質【Uボルト本体】SUS304、【絶縁樹脂】エラストマー
『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
- 吊配管金具
- 立配管金具
- 配管サドルバンド
- アングル/ブラケット
- U字金具
- フロアーバンド
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。