U字金具 :「アカギ バンド」の検索結果

U字金具とは、配管を壁などに固定するときに使用する道具です。U字金具には大きく分けて2種類あります。棒状で両端にねじが切ってあるのがUボルト。平板で両端にボルトが結合されているのがUバンドと呼ばれる道具です。塩ビ管などの柔らかい材質の管を固定する場合には、Uバンドを使います。U字金具はU字になっている部分に固定する管を挟み込み、両端をナットなどで締め付けることで固定する道具です。固定する配管の径により、U字金具の径も決まります。外などさびやすい環境で使用する場合は、ステンレスのU字金具を使うなど、環境に応じて材質を選ぶことが可能です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び」から絞り込む
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。 材質SUS304 種類Uバンド
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は「40A~100Aはかしめ」「125A~150Aは溶接」になります。
用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 仕上電気亜鉛メッキ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。 種類Uバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上
1個
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギSPUバンド
エコ商品
スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法t(mm)1.6 寸法S(mm)40 寸法C(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
仕上電気亜鉛メッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アカギステンUバンド
エコ商品
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカギUバンド
エコ商品
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アカギTNUバンド
エコ商品
耐火二層管(FDP)用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法t(mm)3.2 寸法S(mm)55 寸法C(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカギステンSPUバンド
エコ商品
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法t(mm)1.5 寸法S(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギどぶめっきUバンド
エコ商品
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アカギステンTNUバンド
エコ商品
耐火二層管(FDP)用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカギステン防振Uバンド
エコ商品
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。SUS304製。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アカギ防振Uバンド
エコ商品
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 寸法L(mm)45 ねじ径W3/8 寸法t(mm)2.3 寸法C(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アカギウレタンMSタイプ
エコ商品
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質電気亜鉛めっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

『吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります