ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオルとは、吸水性に優れたペーパーのことを指します。日常生活のあらゆる場面で手軽に使うことができるので便利です。また、使い捨てであるため、衛生面で安心して汚れや水気をふき取ることも可能。商品の種類には、環境に配慮された再生紙のものや、肌触りが柔らかいものもございます。その他、除菌効果のあるウェットティッシュや、香りがついたトイレットペーパーも重宝されています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入) 寸法(mm)230×280 基材ラテックス系紙 砥粒C(炭化ケイ素) 入数50枚
1セット(1セット)
5,300 税込5,830
翌日出荷