ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル :「金属 汚れ落とし」の検索結果
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオルとは、吸水性に優れたペーパーのことを指します。日常生活のあらゆる場面で手軽に使うことができるので便利です。また、使い捨てであるため、衛生面で安心して汚れや水気をふき取ることも可能。商品の種類には、環境に配慮された再生紙のものや、肌触りが柔らかいものもございます。その他、除菌効果のあるウェットティッシュや、香りがついたトイレットペーパーも重宝されています。
商品豆知識
金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、カーブ面の研磨や仕上研磨と幅広く使用できます、自動車補修、金型、彫金等にも使用可能です。やや柔らかく耐水性のある基材を使用しているため柔軟性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#100・180・240・400・600・800・1000・1200・1500・2000(各5枚入)
寸法(mm)230×280
基材ラテックス系紙
砥粒C(炭化ケイ素)
入数50枚
1セット(1セット)
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。