絞り込み
ブランド
  • 日東電工(1)
  • 中興化成工業(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
テープ幅(mm)
  • 12.7(1)
  • 25.4(1)
  • 50(1)
  • 1000(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.025(2)
  • 0.045(2)
  • 0.05(13)
  • 0.06(4)
  • 0.07(3)
  • 0.075(3)
  • 0.08(22)
  • 0.09(2)
  • 0.095(3)
  • 0.1(17)
  • 0.13(62)
  • 0.15(6)
  • 0.16(4)
  • 0.18(39)
  • 0.2(4)
  • 0.23(17)
  • 0.3(9)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ベージュ(1)
基材
  • グラスファイバー(1)
  • フッ素樹脂(2)
グラスファイバー・フッ素樹脂
テープ長さ(m)
  • 1(1)
  • 33(2)
1・33
粘着剤
  • シリコーン系(1)
シリコーン系
使用温度範囲(℃)
  • -60~200(2)
-60~200
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
12.7(1)
25.4(1)
50(1)
1000(1)
フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付) 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(広幅・剥離フィルム付)中興化成工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
幅(mm)1000長さ(m)1
PTFEフィルムテープ 日東電工アメリカPTFEフィルムテープ日東電工アメリカ
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
シリコーン系粘着剤を使用しており、使用温度範囲が広いです。摩擦係数が小さく基材のすべりが良好です。耐水性・耐溶剤性・耐電圧性に優れています。粘着剤は熱に強いシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
用途ラミネート印刷の際のガイドローラーへの樹脂付着防止に。化学溶剤による洗浄時等のマスキングに。製造・出荷ライン上の滑り助長に。材質基材:PTFE樹脂フィルム、粘着剤:シリコーン系厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)33伸び(%)143RoHS指令(10物質対応)対応
NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ) 日東電工NITOFLON 粘着テープ ”NO.923SL”(超高強度タイプ)日東電工
129,800税込142,780
1箱(4巻)
22日以内出荷
ポリテトラフルオロエチレン樹脂フィルムを基材ににしており、耐熱性・耐薬品性・電気特性・耐候性・耐水(撥水)性・非粘着性に優れています。引張り強さにすぐれています。
用途H種電気絶縁物として、コイルの絶縁用。ポリエチレンラミネートのロールラッピング用。ポリエチレンラミネートのエンドレスベルト用。トラスコ品番220-5440材質基材:フッ素樹脂(PTFE)+特殊強化フィルム、粘着剤:シリコーン系幅(mm)50厚さ(mm)0.17長さ(m)33使用温度範囲(℃)-60~200粘着力(N/10mm)4.16引張強度(N/10mm)147.37
フッ素樹脂テープ