1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。 適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下 質量(kg)1.3 材質(本体)アルミ合金 対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20") 最小長(mm)920 適合フィルム内径(Φmm)50/76 最大長(mm)1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります