ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド :「上げ 台」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
※背の高い荷物を簡単にラッピングでき、低い位置にある荷物も膝と腰を曲げる必要がありません。※フォークリフトでパレットが持ち上げた状態でも作業することが出来ます。※ピン差し方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。※アルミ合金とプラスチックを採用し軽量化実現。
用途ストレッチフィルムの巻き作業。
適合(推奨ストレッチフィルム)15μm以下
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミ合金
対応幅(mm)約300, 380, 450, 500(12", 15", 18", 20")
最小長(mm)920
適合フィルム内径(Φmm)50/76
最大長(mm)1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。