ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド :「差し込み」の検索結果
ストレッチフィルムホルダー/作業スタンドは、ストレッチフィルムを使用する際、補助的に使用する道具です。管状になっているストレッチフィルムにホルダーをセットすることで、フィルムを巻く作業を効率的にします。幅の狭いフィルムに使う簡易なホルダーから、フィルム両側にセットするもの、幅の異なるフィルムに合わせて調整できるものまで、種類はさまざま。作業スタンドは、梱包したい荷物を支え、ストレッチフィルムによる作業をスムーズにします。
関連キーワード
商品豆知識
手巻きユーザーへの機械化を促進するための低価格を実現。
インバーターの使用により、低速回転から高速回転へと変わるソフトスタート方式なので、操作しやすく荷崩れも防ぎます。
操作は足踏みスイッチでコントロールできるため、両手が自由に使えます。
漏電ブレーカーを標準装備していますので、安心してご使用していただけます。
移動用にフォークの差し込み口を設置しています。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場
容量(kW)0.4
使用電源(V)三相200
回転数(ターンテーブル)MAX.8rpm
梱包物最大寸法(mm)長さ1100X幅1100
最大荷重(kg)1000
『ストレッチフィルム』には他にこんなカテゴリがあります
- 手巻き用
- 機械巻き用
- 小幅
- ストレッチフィルムホルダー/作業スタンド
- ストレッチフィルム代替品
梱包用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。