紙パッキン・ペーパークッション :「更紙」の検索結果

紙パッキン・ペーパークッションは、梱包をするときに使用される緩衝材の1種で、素材が紙であるものです。箱に中身を入れたときの隙間を埋めたり、内容物を直接包んだりすることで、衝撃を吸収し、傷や破損を防ぎます。紙の形状は、クレープ状やネット状、細い帯状など。梱包作業に扱いやすく、クッションの役割を果たすよう、さまざまな工夫がされています。細く帯状加工された紙パッキンは、外観もよいので、ギフトラッピングに最適です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として 材質古紙100% 質量(kg)約10.5 坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
4,098 税込4,508
当日出荷

リサイクル率100%のかさ高再生紙で出来た緩衝材です。 新聞紙等よりもクッション効果が高くなっています。
紙厚(g/m2)51 本体外径(Φmm)235
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1パック(100枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。 従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。 段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。 内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚あたり318×280ミリ。蛇腹折りでコンパクトなのに、全長560М。ミシン目も入っているので切り離しやすい商品です。
1本ほか
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
紙厚(g/m2)約51
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。扱いやすい小巻タイプ。
材質ラフ更紙 寸法(幅Wmm×長さLm)538×50・ミシン目加工(約400間隔) 坪量(g/m2)51.2
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい紙の緩衝材。ミシン目入りで使いやすい。
材質ラフ更紙 寸法(幅Wmm×長さLm)538×350・ミシン目加工(約400間隔) 坪量(g/m2)51.2
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしい紙の緩衝材。
材質ラフ更紙 色指定なし 寸法(幅Wmm×長さLm)538×350 コード46195968 坪量(g/m2)51.2 アズワン品番65-0455-99
1本
5,198 税込5,718
4日以内出荷

キングコーポレーションボーガスペーパー 538mm×50m
簡易で大量使いの緩衝材に最適
材質ラフ更紙 色指定なし 寸法(幅Wmm×長さLm)538×50 コード43347339 坪量(g/m2)51 アズワン品番65-0441-37
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング