紙パッキン・ペーパークッション :「段ボール」の検索結果

紙パッキン・ペーパークッションは、梱包をするときに使用される緩衝材の1種で、素材が紙であるものです。箱に中身を入れたときの隙間を埋めたり、内容物を直接包んだりすることで、衝撃を吸収し、傷や破損を防ぎます。紙の形状は、クレープ状やネット状、細い帯状など。梱包作業に扱いやすく、クッションの役割を果たすよう、さまざまな工夫がされています。細く帯状加工された紙パッキンは、外観もよいので、ギフトラッピングに最適です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。 材質新聞古紙51.2((g/m2)) 形状ロール 質量(kg)9.8(1本あたり) クラフト色 寸法538mm×350m ミシン目有(400mm 間隔)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

段ボール古紙を再利用した厚口のボーガスペーパーです。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。 材質新聞古紙51.2g/m2 形状ロール クラフト色 質量(g/本)9800 寸法(mm×m)538×350
1箱(3本)
7,498 税込8,248
3日以内出荷

マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
紙厚(g/m2)約51
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

41.8g/m2の薄口ボーガスペーパー。コストメリットがある商品です。
用途ダンボールの隙間埋め、緩衝材として 仕様ミシン目加工:400mm幅 材質新聞原紙41.8g/m2 形状ロールタイプ 白色 寸法(mm×m)幅538×長さ350巻
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

薄口タイプで経済的。大量使いに最適です。 薄口ではありますが、しっかりとコシがあります。
用途段ボールの隙間埋め、皿など割れ物の梱包に。 坪量(g/m2)45 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目(mm)400
1本ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色込みの平版タイプのボーガスペーパーです。ハサミやカッターで切る必要がなく、効率的に無駄なく緩衝材を使えます。
用途段ボールなどの箱の隙間埋めにピッタリの緩衝材。 材質マガジンペーパー51.2g/m2 形状シート 寸法(mm)350×480 色込み 質量(g/包)1000
1包(100枚)ほか
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の新聞紙と異なり、少し厚めの紙質ながら新聞紙としての風合いを持つ、特殊加工(クレープ加工)を施しています。 従来のクラフト包装紙のような固さがないため、丸めたり、詰め合わせしやすい特徴を持っています。 段ボールを使った保管や輸送で、隙間をパッキングペーパーで埋めることで内容物をしっかりと保護できます。 内容物を守る「緩衝性」は、引越用の資材としてはもちろんの事、果物や陶器ガラスなどのデリケートな製品を優しく包み込みます。
紙厚(g/m2)約62
1本
1,998 税込2,198
欠品中