洗浄瓶・スプレー・ディスペンサーは、科学研究の実験や商品開発の現場で使用されています。いずれも、さまざまな液体の保存や噴射をするのに便利です。洗浄瓶の中にはボトルのふたとノズルが一体となっているものが多く、液だれを防止できます。ケチャップなどの食品を入れるディスペンサーは、吐出口を逆さにでき、スムーズに液体を出せるのがポイント。薬品を保管するスプレーの場合、キャップの色が数種類あり、中身を誤認することなく使えます。高揮発性の液体を保存する際に自動的にガスを抜く装置がある製品、ボトルの口径が大きく薬品を入れやすい商品もあるのが特徴です。
359件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エコノ角型洗浄瓶 サンプラテックエコノ角型洗浄瓶サンプラテック
299税込329
1個
4日以内出荷
ポリエチレン製の角型洗浄瓶で、反復作用が早くなりました 角型なので無駄なスペースをとらずに収納できます 広口タイプなので内容液の補充が簡単です 内容液によって別売の先端ノズル(赤・緑・青・黄・白)を使い分けできます
ネームイン洗浄瓶用ノズル ニッコーネームイン洗浄瓶用ノズルニッコー
129税込142
1個
7日以内出荷
仕様商品コード: 3251-21材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃アズワン品番32-5121-55
J洗浄瓶用 ノズル ニッコーJ洗浄瓶用 ノズルニッコー
129税込142
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
円周に記された成型目盛はどの位置でも内容液が計量できます。ボトルの口元が大きく、蒸留水や薬液の注入が容易です。
材質リニアポリエチレン(LLDPE)使用温度範囲(℃)-30~60℃
分注瓶Sタイプ サンプラテック分注瓶Sタイプサンプラテック
5,698税込6,268特価
1箱(120本)ほか
当日出荷
ミスト状に噴射されます
材質(ボトル):ペット (ヘッド):ポリプロピレン(PP)
カラー洗浄びん ナリカカラー洗浄びんナリカ
600税込660
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
グループごとに色を分けて使えます。
容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
PFA広口洗浄瓶(オリジナル) 三宝PFA広口洗浄瓶(オリジナル)三宝
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
高純度の素材で、優れた耐薬品性を有しており、分析、半導体、医療、医薬品および化学薬品製造工程用として最適です。 過酷な環境に長時間おかれていても優れた耐候性により劣化を防ぎます。 外観検査、減圧液漏れ検査を厳しく実施しています。
薬液識別洗浄瓶 コクゴ薬液識別洗浄瓶コクゴ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷
各洗浄瓶ともに柔軟性に優れ、スムーズな薬品の抽出が可能。薬品使用による危険性認識のため、化学薬品名、化学式、CAS番号、NFPAコード、DOT規格のハザードコード等がプリントされている。
用途薬液の交互汚染を避けるため化学薬品名を印刷した洗浄瓶。容量(mL)500
PFA 広口洗浄瓶 三商PFA 広口洗浄瓶三商
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
PFA広口洗浄瓶 三商PFA広口洗浄瓶三商
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
洗浄液が入れやすい広口タイプです。
PFA 細口洗浄瓶 三商PFA 細口洗浄瓶三商
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ 三商NT洗浄瓶 B-Ⅱ スリムタイプ三商
359税込395
1個
7日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。従来品と比べて持ちやすい細身タイプ。
材質(本体)PE
NT洗浄瓶 YK式 三商NT洗浄瓶 YK式三商
679税込747
1個
4日以内出荷
ノズル先端の機能性を向上し、使いやすくなりました。先端をカットすることでノズルの口径を調整できます。ノズルチップは取外して交換できます。液漏れ防止キャップタイプです。瓶の反復動作が速く、作業がスムーズにできます。
材質(本体)PE
プロスプレー 三商プロスプレー三商
749税込824
1個
4日以内出荷
先端のノズルを回すことにより、噴霧量の調節が可能です。5万回以上の噴霧に耐える堅牢な作りです。噴霧角度0~60°。
容量(mL)500材質PP・PE・SUS・PA、Oリング:NBR穴径(Φmm)0.4
RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 500mL RS PRORS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 500mLRS PRO
4,398税込4,838
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 73 (Dia.) x 160mm直径 = 73mm長さ = 160mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)500
RS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mL RS PRORS Pro LDPE製 細口 洗浄瓶 250mLRS PRO
3,598税込3,958
1箱(5個)
翌々日出荷
仕様素材 = LDPE容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 56 x 254 x 244mm直径 = 59mm長さ = 139mmLDPE製洗浄ボトル. 低密度ポリスチレン軟質(LDPE)製丸形洗浄ボトル ボトル底に容量の成形表示付容量(mL)250
PTFE洗浄瓶 2403シリーズ NALGENE(ナルゲン)PTFE洗浄瓶 2403シリーズNALGENE(ナルゲン)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
化学薬品耐性が高いフッ素樹脂製。キャップとノズルが一体成型された液だれ防止構造。フタレート類不含
ネームイン洗浄瓶 ニッコーネームイン洗浄瓶ニッコー
569税込626特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
広口洗浄瓶 500mL 560090シリーズ TARSONS広口洗浄瓶 500mL 560090シリーズTARSONS
619税込681
1個
43日以内出荷から93日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 1000mL 560080シリーズ TARSONS細口洗浄瓶 1000mL 560080シリーズTARSONS
819税込901
1個
10日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 500mL 560070シリーズ TARSONS細口洗浄瓶 500mL 560070シリーズTARSONS
579税込637
1個
6日以内出荷から43日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
細口洗浄瓶 250mL 560060シリーズ TARSONS細口洗浄瓶 250mL 560060シリーズTARSONS
309税込340
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
US-FDA-21CFR適合等級低密度ポリエチレン製
容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
薬品識別洗浄瓶 側面注出口 500mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 側面注出口 500mLTARSONS
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
CAS番号・NFPAコードがプリントされている。
種別LDPE製容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PP
薬品識別洗浄瓶 1000mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 1000mLTARSONS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
17日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印容量(mL)1000材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2932-71
薬品識別洗浄瓶 500mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 500mLTARSONS
1個
欠品中
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印容量(mL)500材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2932-62
薬品識別洗浄瓶 250mL TARSONS薬品識別洗浄瓶 250mLTARSONS
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
自己通風タイプの薬品識別洗浄瓶でノズルからの液だれを防止します。CAS番号・NFPA表記がプリントされています。
種別LDPE製 NoLabel 無印容量(mL)250材質(本体)LDPE材質(キャップ)PPアズワン品番62-2932-55
フッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズ フロンケミカルフッ素樹脂ガス洗浄ボトル NR1250シリーズフロンケミカル
89,980税込98,978
1本
3日以内出荷
広範囲のフッ素重合体の実験も可能です。キャップについているコネクターのチューブ接続径は、「内径4Φ×外径6Φ」になります。
Z-155-C094-1-060(90-0)露出115mm TAKEMOTOZ-155-C094-1-060(90-0)露出115mmTAKEMOTO
229税込252
1個
当日出荷
シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
仕様適量噴霧できる機能性スプレートラスコ品番819-9682幅(mm)28高さ(mm)162質量(g)9奥行(mm)28名称スプレー(キャップ付)
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcapスリム 200mL安元化成
369税込406
1本ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)200
KOWA 洗浄ビン インダストリーコーワKOWA 洗浄ビンインダストリーコーワ
339税込373
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
J洗浄瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)J洗浄瓶NIKKO(ニッコーハンセン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(12個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
ボトル全周に記された目盛がどの位置からも内容液が計量できます。 ボトルの口が大きく、内容物の注入が容易です。 ノズル付です。
材質(本体)LDPE使用温度範囲(℃)-30~60材質(キャップ)LLDPE材質(ノズル)LLDPE
クリーンパック サンプラ(R)PFA細口洗浄瓶 サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA細口洗浄瓶サンプラテック
1箱(2本)ほか
欠品中
フッ素樹脂PFA細口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
クリーンパック サンプラ(R)PFA広口洗浄瓶 サンプラテッククリーンパック サンプラ(R)PFA広口洗浄瓶サンプラテック
1箱(2本)ほか
欠品中
フッ素樹脂PFA広口洗浄瓶を純水洗浄し、パーティクルを除去した上でクリーンパックしました。パックは二重包装です。クラス100のクリーンルーム内でパックしております。
広口・細口洗浄瓶(PFA) アズワン広口・細口洗浄瓶(PFA)アズワン
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐腐食性・ガスバリア性に優れています。
材質(本体)フッ素樹脂(PTFEスーパーPFA)
一体洗浄びん Kartell(カルテル)一体洗浄びんKartell(カルテル)(1件のレビュー)
729税込802
1本
3日以内出荷
本体と一体になったノズルと規格化されたキャップが付いています。ノズルの先には、PE製のキャップがついており、また、ノズルの先を切って流水量を増すことができます。断面がだ円形をした形状のため、手に持ちやすく、安定しています。
ねじ蓋DIN規格GL32目盛なし先端ノズル径(Φmm)3材質(本体)PE
500ml デイスペンシングボトル エスコ500ml デイスペンシングボトルエスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)500エスコ品番EA991JK-1材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)210ノズルフレキシブルノズル
1000ml ディスペンシィングボトル エスコ1000ml ディスペンシィングボトルエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
用途可燃性液体に最適容量(mL)1000エスコ品番EA991JK-2材質(本体)ポリエチレンノズル長(mm)200ノズルフレキシブルノズル
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ
360税込396
1個
翌日出荷
側面目盛付き。ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
PFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズ アズワンPFAボトル タイプ10 酸洗浄ボトル 細口タイプ MF PFAシリーズアズワン
26,037税込28,641
1本
翌々日出荷
常温下では検出限界値以下、昇温時で10ppt以下の金属イオン溶出値を示す高純度性能です。最先端半導体プロセスでの超微量分析評価容器に適しています。
仕様細口タイプ材質高純度PFA
RS PRO LDPE製 細口 洗浄瓶 500ml RS PRORS PRO LDPE製 細口 洗浄瓶 500mlRS PRO
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
素材 = LDPE容量 = 500mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 74 (Dia.) x 174mm直径 = 74mm長さ = 174mmRS PRO V16
RS PRO LDPE製 細口 洗浄瓶 150ml RS PRORS PRO LDPE製 細口 洗浄瓶 150mlRS PRO
6,998税込7,698
1袋(10個)
7日以内出荷
素材 = LDPE容量 = 150mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 洗浄瓶寸法 = 59 (Dia.) x 120mm直径 = 49mm長さ = 120mmRS PRO V16
洗浄瓶/プッシュボトル