ケミカルな香りが苦手な人も虫よけに使える!吊るして使え、置いても使えるアロマディフューザー
仕様ファン回転数:6000±10%rpm、連続稼働時間:エコモード:約8日間、連続モード:約7時間
セット内容本体、アロマカートリッジ×2、USBType-Cケーブル(約500mm)、日本語取扱説明書
材質本体:ABS/PP ストラップ:ナイロン、ABS
質量(g)約116
電源USBにて充電 5V1A以上
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×50
バッテリーリチウムイオン 3.7V 1200mAh
保証期間購入日より6カ月
充電時間(時間)約3
LEDライト:4個、明るさ:1~2lm
モード2種類:エコモード、連続モード
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
『日用品』には他にこんなカテゴリがあります
消臭・芳香剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。