絞り込み
ブランド
- ユー・イー・エス
- モノタロウ(5)
- エステー(124)
- 小林製薬(66)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(42)
- ファブリーズ(29)
- 環境大善(28)
- P&G(21)
- 小久保工業所(18)
- アース製薬(17)
- 長川仁三郎商店(16)
- エスコ(15)
- 花王(14)
- 白元アース(14)
- 太洋(12)
- 昭和商会(10)
- UYEKI(9)
- キシマ(8)
- 日本香堂(6)
- ピース&キューズ(6)
- SARAYA(サラヤ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

活力炭不織布シート
ユー・イー・エス¥24,980税込¥27,4781個当日出荷脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。用途脱臭、ガス吸着、調湿にトラスコ品番135-6294材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤幅(mm)1000厚さ(mm)1.8質量(kg)6.5タイプロール長さ(m)10幅(cm)100使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2危険物の類別非危険物
ヤシ殻活性炭 活力炭粒状(水用)
ユー・イー・エス¥59,980税込¥65,9781個(25kg)翌日出荷『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途j浄水、脱臭にトラスコ品番111-3356材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用)タイプ顆粒メッシュ20×50危険物の類別非危険物
活性炭袋詰め加工品(タイプ1)
ユー・イー・エス¥33,980~税込¥37,378~1袋(2500個)ほか8日以内出荷ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。仕様脱臭剤、ガス吸着剤材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造)危険物の類別非危険物
活性炭袋詰め加工品(タイプ2)
ユー・イー・エス¥33,980~税込¥37,378~1袋(2500個)ほか8日以内出荷ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に材質ヤシ殻活性炭、PET不織布危険物の類別非危険物
ヤシ殻活性炭 活力炭粉末
ユー・イー・エス¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。