絞り込み
ブランド
  • 三洋貿易
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • エスコ(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(13)
  • 高森コーキ(11)
  • goot(太洋電機産業)(10)
  • Three Axis(9)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8)
  • HAKKO(白光)(6)
  • ケンソウ(6)
  • SK11(5)
  • EARTH MAN(3)
  • SUNDRY(角利産業)(3)
  • WIZ'A(3)
  • HOTO(3)
  • 三洋ライフ(3)
  • 東京理工舎(2)
  • SUN UP(2)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS‐308三洋貿易
4,798税込5,278
1台
当日出荷
適合【ホットメルト】708BMトラスコ品番765-3506質量(kg)0.18電源(V)AC100消費電力(W)30設定温度(℃)165危険物の類別非危険物吐出能力(kg)0.5/h主なワークパーツ
マイティスティック 800MT(25cm) 三洋貿易マイティスティック 800MT(25cm)三洋貿易
29,980税込32,978
1ケース
当日出荷
黄褐色トラスコ品番765-3492適合機種TS-9515、TSD-15、TS-615長さ(mm)250質量(kg)10径(Φmm)14.3ケース入数(本)約300軟化点(℃)85危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)三洋貿易
11,980税込13,178
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300黄褐色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
少量吐出用 グルーガン TS-100 三洋貿易少量吐出用 グルーガン TS-100三洋貿易
14,980税込16,478
1台
当日出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9169危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS-20三洋貿易
3,388税込3,727
1台
当日出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
大量吐出用 デジタル式温度可変型グルーガン TSD‐15 三洋貿易大量吐出用 デジタル式温度可変型グルーガン TSD‐15三洋貿易
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
適合【ホットメルト】800MTトラスコ品番765-3549質量(kg)0.99電源(V)AC100消費電力(W)600設定温度(℃)40~220(1℃単位)危険物の類別非危険物吐出能力(kg)2/h主なワークパーツ
スーパースティック 203A(30cm) 三洋貿易スーパースティック 203A(30cm)三洋貿易
25,980税込28,578
1ケース
翌々日出荷
白色トラスコ品番765-3468適合機種TS-9412長さ(mm)300質量(kg)5径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170軟化点(℃)108危険物の類別非危険物主なワークパーツ
ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック TS7785(25cm)三洋貿易
69,980税込76,978
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途自動車内装・木材・金属 高耐熱・耐薬品。トラスコ品番118-7521適合機種TS-350、TS-100材質ポリアミド系長さ(mm)250琥珀色径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)195~215軟化点(℃)155危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック TX801(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック TX801(20cm)三洋貿易
49,980税込54,978
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途金属・ゴムなどの難接着物 難接着物向け。トラスコ品番118-7519適合機種TS-350、TS-100材質アクリル系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約500使用温度(℃)195軟化点(℃)90危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 912TK(20cm)三洋貿易
59,980税込65,978
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途PP・PET・コート紙等の熱に弱い素材 高耐熱品番。トラスコ品番118-7522適合機種TS-350、TS-100材質ポリオレフィン系長さ(mm)200白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約570使用温度(℃)195~215軟化点(℃)152危険物の類別非危険物
ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm) 三洋貿易ホットメルト スーパースティック 707TK(25cm)三洋貿易
12,980税込14,278
1ケース
翌々日出荷
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途発泡スチロール 低温塗付可。トラスコ品番118-6047適合機種TS-350材質EVA系長さ(mm)250白色半透明径(Φmm)11.6ケース入数(本)約200使用温度(℃)130軟化点(℃)88危険物の類別非危険物
大量吐出用 グルーガン TS‐615 三洋貿易大量吐出用 グルーガン TS‐615三洋貿易
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
適合【ホットメルト】800MTトラスコ品番765-3514質量(kg)1.02電源(V)AC100消費電力(W)600設定温度(℃)220危険物の類別非危険物吐出能力(kg)2/h主なワークパーツ
ホットメルト接着剤