「シートサイズ(mm)」から絞り込む
RPワイプ(ロールタイプ)橋本クロス当日出荷
材質パルプレーヨン不織布色ホワイトトラスコ品番115-7151幅(mm)287質量(kg)8.5長さ(m)232ケース入数580枚×2ロール(1160枚)シートサイズ(mm)287×400紙管内径(mm)76
ミラクルワイパー ロールタイプ橋本クロス¥17,980税込¥19,778
1箱(500枚×2ロール)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミシン目がついているので取り過ぎることがなく、必要な分だけカットできます。微細な部分の拭き取りから熱をもった部分の拭き取りまで様々な場面で使用できるように生地の厚みのバリエーションが3種類あります。
用途スーパー、外食産業、印刷工場、水産加工工場、自動車整備工場、金属加工工場、食品工場などに材質綿100%不織布色ホワイト仕様フロアスタンド(FS20)対応品タイプロールタイプシートサイズ(mm)280×400質量(kg)5紙管内径(inch)3
パルパー ロール橋本クロス当日出荷
水に濡れても破れにくい優れた強度です。
エンボス加工により表面積を大きくし吸水スピードがアップしています。
地球に優しいエコロジー素材を使用しています。
用途機械の設備や製品の粗拭きに、水分の吸収・清掃・水切り等に、重工業・金属加工・食品工場等材質パルプ、バカス(サトウキビ繊維)色ホワイトトラスコ品番809-6181幅(mm)280質量(kg)10タイプロール長さ(m)114シートサイズ(mm)280×380紙管内径(inch)3