絞り込み
線径(Φmm)
- 2未満(1)
ブランド
- YKK(2)
- ニッサチェイン(5)
- ユニット(1)
- ラクテム(16)
- 日本緑十字社(1)
- 水本機械製作所(2)
長さ(m)
- 0.3
- 0.1(21)
- 0.15(23)
- 0.2(22)
- 0.25(20)
- 0.4(25)
- 0.5(25)
- 1(61)
- 2(69)
- 3(55)
- 4(46)
- 5(76)
- 6(18)
- 10(57)
- 11(14)
- 12(14)
- 15(33)
- 20(14)
- 25(15)
- 30(87)
- 長さ(m)をもっと見る
使用荷重
- 0.1kN未満(2)
- 0.1~0.5kN未満(1)
- 4(7)
- 6(7)
- 40(7)
- 70(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
商品豆知識

マンテルチェーン SUS304 両側リング付
ラクテム¥589税込¥6481本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング付
ラクテム¥439~税込¥483~1本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具及びリングがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 接続金具付
YKK¥319~税込¥351~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、接続金具がセットされていますのですぐにご使用可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、接続金具1個表面処理(チェーン)研磨、(接続金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
ステンレス ポケットチェーンMP型 全長300mm
水本機械製作所(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷長さ(m)0.3寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法D(mm)1.2寸法B(mm)14参考使用荷重(kN)0.01RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.01
ボールチェーン(ステンレス) 両側取付金具付
YKK¥369~税込¥406~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)SUS305相当
マンテルチェーン SUS304
ニッサチェイン¥479税込¥5271本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。参考使用荷重(kg)40表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥829税込¥9121本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
マンテルチェーン SUS304 両側リング・カラビナフック付
ラクテム¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 両端にΦ14リング、カラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)参考使用荷重(kg)40
マンテルチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥829税込¥9121本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 片側にΦ18リング、反対側にΦ14リングとカラビナフックがセットされています。セット内容チェーン1本、カラビナフック1個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40
サッシュチェーン SUS304
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。参考使用荷重(kg)70表面処理電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥679~税込¥747~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
ラクテム ボールチェーン(ステンレス)両側リング付
ラクテム¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途水栓用・プレートの吊り下げ・表示などに。材質本体:ステンレス(SUS305・表面処理:研磨)、取付金具:ステンレス(SUS304・表面処理:研磨)、リング:ステンレス(SUS316・表面処理:研磨)使用条件使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。RoHS指令(10物質対応)対応
フリーチェーン
ニッサチェイン¥1,398税込¥1,5381箱(5本)当日出荷チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。トラスコ品番126-2897材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304)全長(mm)300チェーン径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応線径d(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.39内長P(mm)8.5内幅W(mm)2.5
水栓用チェーン
ニッサチェイン¥339税込¥3731パック(1個)当日出荷国産の材料を使用した、ベーシックな水栓用チェーンです。用途台所・洗面台・バスルームなどに。仕様チェイン:SS16N(SUS1.6Φショートマンテルチェイン)×30cm両端ダブルリング付トラスコ品番126-4636材質鎖:ステンレス(SUS304)、Wリング:ステンレス(SUS316)品名W113長さ(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・クリップ付
ラクテム(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥799税込¥8791本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング・カラビナフック付
ラクテム¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは定尺寸法に切断済みです。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。 片側にΦ14リングとカラビナフックがセットされてます。 ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、カラビナフック2個色黒色(カラビナフック)使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70
ステンレス ポケットチェーンSP型 全長300mm
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとしてトラスコ品番849-0320材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)13寸法L(mm)300寸法A(mm)1.2寸法F(mm)4寸法D(mm)1.2寸法E(mm)2寸法B(mm)14寸法C(mm)8
マンテルチェーン SUS304 片側リング・クリップ付
ラクテム¥759~税込¥835~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。使用荷重(kg)40参考使用荷重(kg)40材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
ボールチェーン(ステンレス) 片側フック・クリップ付
ラクテム¥849~税込¥934~1本5日以内出荷から6日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にクリップがセットされています。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、クリップ1個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト材質(クリップ)ステンレス鋼材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
チェーン 3.3mm巾×300mm
ユニット¥179税込¥1971本当日出荷バルブ札等の設置に便利なナスカン付チェーンです。用途バルブ札等の設置に。トラスコ品番401-2328幅(mm)3.3全長(mm)300質量(g)6.3長さ(m)0.3
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥919~税込¥1,011~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥979税込¥1,0771本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
サッシュチェーン SUS304 片側リング付
ラクテム¥999税込¥1,0991本5日以内出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとフックがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ板厚(mm)0.7材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304