絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ニッサチェイン(29)
  • 水本機械製作所(27)
  • コンドーテック(9)
  • エスコ(3)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
  • 大洋製器工業(2)
  • 友屋(2)
  • フジテック・ジャパン(2)
  • 関西マリーン(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
線径(Φmm)
  • 2未満(12)
  • 2~4未満(40)
  • 4~6未満(22)
  • 6~8未満(19)
  • 8~10未満(4)
  • 10以上(1)
長さ(m)
  • 30
  • 0.1(21)
  • 0.15(23)
  • 0.2(22)
  • 0.25(20)
  • 0.3(27)
  • 0.4(25)
  • 0.5(25)
  • 1(59)
  • 2(67)
  • 3(56)
  • 4(48)
  • 5(73)
  • 6(19)
  • 10(55)
  • 11(14)
  • 12(14)
  • 15(34)
  • 20(14)
  • 25(16)
使用荷重
  • 0.1kN未満(16)
  • 0.1~0.5kN未満(31)
  • 0.5~1kN未満(21)
  • 1~5kN未満(21)
  • 5~10kN未満(4)
  • 10~15kN未満(1)
  • 15~20kN未満(1)
  • 20kN以上(5)
  • 28(1)
  • 30(2)
  • 60(2)
  • 100(2)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 294(1)
  • 588(1)
  • 1078(1)
  • 1274(1)
  • 2156(1)
  • 3920(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雑用チェーン スチール モノタロウ雑用チェーン スチールモノタロウ(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30表面処理電気メッキチェーン長(m)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ボールチェーン 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン 長さ30m巻モノタロウ(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(30m)
当日出荷
表面処理クロームメッキ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
雑用チェーン ステンレス  長さ30m巻 モノタロウ雑用チェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リンクチェイン 未溶接タイプ ニッサチェインリンクチェイン 未溶接タイプニッサチェイン(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。表面処理ユニクロメッキ仕上げ
SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し 水本機械製作所SUS304 ステンレスチェーン 溶接無し水本機械製作所(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
ボールチェーン ステンレス 長さ30m巻 モノタロウボールチェーン ステンレス 長さ30m巻モノタロウ
6,798税込7,478
1巻(30m)
当日出荷
表面処理電解研磨関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄ユニクロリンクCタイプ 30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクCタイプ 30mニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ長さ(m)30
リンクチェイン 鉄ユニクロ溶接 ニッサチェインリンクチェイン 鉄ユニクロ溶接ニッサチェイン
6,598税込7,258
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
雑用チェーン 大洋製器工業雑用チェーン大洋製器工業(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面処理デンキメッキチェーン長(m)30
リンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316) ニッサチェインリンクチェーン(未溶接タイプ)ステンレス製(SUS316)ニッサチェイン
10,980税込12,078
1本
当日出荷
表面処理電解研磨
ステンレス チェーン30m 水本機械製作所ステンレス チェーン30m水本機械製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ステンレス小判チェーン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス小判チェーンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビクターチェーン 鉄ユニクロ ニッサチェインビクターチェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
3,500税込3,850
1本
当日出荷
複雑な形状で強度を大幅に向上させたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-7673材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)21.2参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)4.5破断荷重(kg)124チェーン径(Φmm)1.4使用荷重(kN)0.196線径(mm)1.4
雑用ロングチェーン(メッキ) 関西マリーン雑用ロングチェーン(メッキ)関西マリーン
13,980税込15,378
1連(30m)
4日以内出荷
素材と表面処理:鉄+ドブメッキ
ユニクロ小判チェーン フジテック・ジャパンユニクロ小判チェーンフジテック・ジャパン
4,298税込4,728
1箱
4日以内出荷
材質長さ(m)30仕上ユニクロメッキ
雑用チェーン ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)雑用チェーン ユニクロメッキAIOULE(ふじわら)
10,980税込12,078
1巻
4日以内出荷
スチール製のユニクロメッキ仕上げの雑用チェーンです。
ブランコチェーン コンドーテックブランコチェーンコンドーテック
36,980税込40,678
1本(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ定尺(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロビクターチェン ニッサチェインユニクロビクターチェンニッサチェイン
3,398税込3,738
1本
当日出荷
溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。仕様ユニクロビクターチェン30m2018年トラスコ掲載ページ2 0903
鉄ユニクロ三つ組 ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組ニッサチェイン
2,498税込2,748
1本
当日出荷
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。トラスコ品番836-6575質量(kg)1.74内長P(mm)15.0内幅W(mm)5.02018年トラスコ掲載ページ2 0903
2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ2.3mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
11,700税込12,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-32長さ(m)30使用荷重(kg)4仕上電解研磨仕上荷重(kg)4
ステンレスチェーン 水本機械製作所ステンレスチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
鉄マンテルチェーン 友屋鉄マンテルチェーン友屋
6,598税込7,258
1箱
4日以内出荷
リンクを90度ひねって強度を増し仕上がりの美しさと扱いやすさが特長の、最も代表的な形のチェーンです。盗難防止用や、軽量POPの吊り下げにおすすめ!
種別IM18材質スチール質量(g)64.0/m長さ(m)30線径(Φmm)1.8参考使用荷重(kg)30仕上クロームメッキ破断荷重(kg)100試験荷重(kg)50
ステンレスボールチェーン 友屋ステンレスボールチェーン友屋
9,998税込10,998
1箱
当日出荷から4日以内出荷
盗難防止用チェーン、POP吊用などに
材質SUS304長さ(m)30仕上研磨
SUS304 ステンレスビクターチェーン 水本機械製作所SUS304 ステンレスビクターチェーン水本機械製作所(1件のレビュー)
32,900税込36,190
1本
翌日出荷から3日以内出荷
複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
ステンレス装飾用チェーン マンテルチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン マンテルチェーンコンドーテック
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
定尺(m)30
ステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーン コンドーテックステンレス装飾用チェーン ヘビーリンクチェーンコンドーテック
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
定尺(m)30
真ちゅうクロームボールチェイン ニッサチェイン真ちゅうクロームボールチェインニッサチェイン
7,398税込8,138
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。 真鍮製で、サビに強いです。
用途水栓用・プレートの吊り下げ
プラスチックチェイン ニッサチェインプラスチックチェインニッサチェイン
6,998税込7,698
1本
当日出荷
軽くて鮮やかなチェーンです。
3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製) エスコ3.2mmx30m ボールチェーン(ステンレス製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638DT-33質量(g)約480使用荷重(kg)6寸法A(mm)4.4仕上電解研磨仕上荷重(kg)6
銅チェーン30m 線径各種 水本機械製作所銅チェーン30m 線径各種水本機械製作所
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
熱と電気の良導体・高靭性・適度の引張強さ・海水に対する耐食性に優れています。
用途装飾用チェーンの他、絶縁施工に対する適応性をもつ材質/仕上銅/バレル研磨仕上げ長さ(m)30
アルミカラーチェーン シルバー 水本機械製作所アルミカラーチェーン シルバー水本機械製作所
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から14日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
アルミカラーチェーン レッド 水本機械製作所アルミカラーチェーン レッド水本機械製作所
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から14日以内出荷
質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ
鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30m ニッサチェイン鉄ユニクロリンクチェイン 2mm×30mニッサチェイン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できますトラスコ品番849-0383材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ質量(kg)2チェーン線径(Φmm)2.0内長P(mm)13内幅W(mm)3.3
スチールチェーン エスコスチールチェーンエスコ(1件のレビュー)
10,200税込11,220
1個
当日出荷
エスコ品番EA980SD-5質量(g)136.0寸法A(mm)13.2寸法B(mm)6.4破断荷重(kg)200
SUS リンクチェーン(定尺30m) 大洋製器工業SUS リンクチェーン(定尺30m)大洋製器工業
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
サビにくく、美しいチェーンなので多用途に使用できます。
長さ(m)30
ステンレス雑用ロングチェーン 関西マリーンステンレス雑用ロングチェーン関西マリーン
46,980税込51,678
1連(30m)
4日以内出荷
素材:ステンレス(SUS)
ステンレスヘビーリンクチェーン ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーンニッサチェイン
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。材質本体:ステンレス(SUS304)全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
三つ組チェーン ユニクロメッキ ニッサチェイン三つ組チェーン ユニクロメッキニッサチェイン
2,598税込2,858
1本
翌々日出荷
切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番127-8680材質本体:鉄(SWRM6)全長(m)30寸法A(mm)14.8参考使用荷重(kg)4寸法B(mm)5破断荷重(kg)18.2チェーン径(Φmm)1.6使用荷重(kN)0.0392線径(mm)1.6内長P(mm)14.8内幅W(mm)5
二重チェーン 鉄ユニクロ ニッサチェイン二重チェーン 鉄ユニクロニッサチェイン
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
接合部を2重にし、強度の向上と外観を美しく仕上げたチェーンです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。トラスコ品番126-1360材質本体:鉄(SWRM6)品名IR26長さ(m)30寸法A(mm)19.8参考使用荷重(kg)20寸法B(mm)8.4寸法C(mm)7破断荷重(kg)117.5使用荷重(kN)0.196線径(mm)2.6
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム ニッサチェインリール巻ボールチェーン 真鍮クロームニッサチェイン
9,198税込10,118
1巻(30m)
当日出荷
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途プレートなどの吊下げに。トラスコ品番127-3963材質本体:真ちゅう(C2720)クローム径(Φmm)玉:2.5全長(m)30寸法A(mm)3.3参考使用荷重(kg)3破断荷重(kg)12チェーン径(Φmm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.0294
チェーン