チェーン :「物流」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (1368種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
特価
89 税込98
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

長さ(m)0.3 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法D(mm)1.2 寸法B(mm)14 参考使用荷重(kN)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.01
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたいて、はずれなくすることもできます。
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー 材質ポリエチレン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
939 税込1,033
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2097種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質ステンレスSUS304 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 長さ(m)0.6 寸法L(mm)600
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)600
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (1350種類の商品があります)

通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

水本機械製作所ステンレス チェーンホルダーセット
エコ商品
トラスコ品番849-0319 材質ステンレス(SUS304) 内容ステンレスチェーン3-B 1.7m(1本)、CF-3A・CF-3B(各1個)、木捻子(4本) 質量(g/袋)285 入数20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの留め金具。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋(6個)
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。 チェーン自体、よりもどし機能があり、ねじれません。
用途水栓用・プレートの吊り下げ等に トラスコ品番849-0214 材質/仕上ステンレス/バレル研磨仕上げ 質量(g)270 寸法d(mm)2.3 寸法A(mm)3.3 使用荷重(kN)0.04
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

水本機械製作所銅チェーン
銅の特性を生かしたチェーンです。熱伝導、導電率が高いです。
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0358 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)465 寸法L(mm)600 寸法L1(mm)39 寸法D1(mm)7 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)31 寸法W1(mm)24 寸法W2(mm)9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

熱加工したステンレス特殊鋼使用により、SUS304チェーンの約3倍の硬度があります。 盗難防止用に通常チェーンよりも硬度を上げています。
用途盗難防止に 全長(mm)1000 材質/仕上ステンレス(SUS420J2)/クロームメッキ仕上げ
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンの接続、連結に。 材質/仕上ステンレス(SUS304) 包装JAN付袋入り
1袋(6個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水本機械製作所黄銅ビクターチェーン
銅と亜鉛を主成分とした合金で、鋼と同様の特性を持ち、黄金色をしています。
1本
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0357 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)277 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)28 寸法D1(mm)5 寸法D2(mm)4 寸法L2(mm)26 寸法W1(mm)16 寸法W2(mm)6.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーンの端を二重リンクに通して輪をしぼって使用できます。
用途携帯電話・ストラップ等に、落下防止用のチェーンとして トラスコ品番849-0320 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)13 寸法L(mm)300 寸法A(mm)1.2 寸法F(mm)4 寸法D(mm)1.2 寸法E(mm)2 寸法B(mm)14 寸法C(mm)8
1個
799 税込879
当日出荷

1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0354 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)591 寸法L(mm)1200 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に トラスコ品番849-0353 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)457 寸法L(mm)900 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)6 寸法D2(mm)5 寸法L2(mm)27 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)8
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

複雑な曲げの形状で溶接なしが特長です。
1本
639 税込703
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 仕様水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド) トラスコ品番849-0326 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)0.75 寸法H(mm)5~7 寸法d(mm)6 寸法D(mm)16
1個
109 税込120
欠品中

壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。 包装JAN付袋入り
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両端に楕円リンクを採用、1回通して対象物をしっかりガードします。
用途はしごの転倒防止、自転車や単車などの盗難防止、門扉の施錠に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法L(mm)900
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量が鉄・ステンレス鋼の約1/3と軽く、プラスチックチェーンの約10倍の強さを持っています。
用途室内(ロビー等)や室外(エクステリア等)の装飾、間仕切等に トラスコ品番849-0280 材質/仕上アルミ軽合金/アルマイト仕上げ 質量(kg)4 内長P(mm)33 内幅W(mm)8.5
1個
特価
34,980 税込38,478
当日出荷

1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0394 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)375 内長P(mm)12 内幅W(mm)3.5
1個
特価
3,990 税込4,389
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0392 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(kg)1 チェーン線径(Φmm)5.0 内長P(mm)27 内幅W(mm)8.0
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)29 チェーン長(mm)500
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
1本(30m)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番849-0390 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)438 内長P(mm)24 内幅W(mm)5.0
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

おすすめ人気ランキング