チェーン :「ステンレス 研磨」の検索結果
チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
関連キーワード
商品豆知識
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-56
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)400
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
エスコ品番EA638DT-33
質量(g)約480
使用荷重(kg)6
寸法A(mm)4.4
仕上電解研磨仕上
荷重(kg)6
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-23
寸法(mm)9.8×26
穴径(Φmm)5.2
使用ビス径(mm)5
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌々日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-22
寸法(mm)8.5×20
穴径(Φmm)4.1
使用ビス径(mm)4
1個
¥165
税込¥182
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番EA628SK-57
セット内容両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)0.8
寸法A(mm)8.5
寸法B(mm)2.5
リング内径(Φmm)【二重リング】16
チェーン長(mm)800
チェーン線径(Φmm)1.6
リング線径(Φmm)【二重リング】1.4
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
チェーンをビス止め固定する金具です。
エスコ品番EA638DU-21
寸法(mm)7.5×15.5
穴径(Φmm)3.6
使用ビス径(mm)3.5
1セット(2個)
¥125
税込¥138
当日出荷
ねじれないことと、手ざわりが良い。
材質ステンレスSUS305
材質/仕上ステンレス(SUS305)/電解研磨
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。