3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンドーテックブランコチェーン
エコ商品
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ 定尺(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(30m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25本)ほか
32,980 税込36,278
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型 表面処理ユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)ほか
44,980 税込49,478
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)