チェーン :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生産物賠償責任保険付で安心です。
取つけはやさしく、外れにくいフックを採用。
材質・製造工程は万全を期しています。
全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
仮設工業会認定マーク付き。
耐久基準800以上
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
JIS規格JIS F 2106-1995
標準品はドブメッキです。チェーン本体の材料は従来品5.8mmに対し、6.0mmを採用しました。これにより引張り強度がアップし、より安全性が向上します。また、経年劣化の廃棄基準にあるリンクの摩耗についても耐用年数を延ばすことができ経済的です。チェーンピッチが従来品の41.2mmから37.0mmとしました。これにより長さに対するリンク数が増えるため強度がアップし、また、角当たりも緩和され扱いやすくなります。チェーンリンクのバリを取ることで作業者の手を守り、ネットや作業服に引っかかることもなくなりました。また、リースされる場合に重要な経年品の目視検査時にバリの中央が亀裂に見えることがあります。KSRチェーンはバリがないので亀裂をいち早く発見でき、常に安全な製品が保てます。リンクの変形は廃棄基準にあたります。KSRチェーンはこれらの特徴から繰り返し使用頻度と安全性が格段に向上しています。NETIS(新技術情報提供システム)登録No.KK-120040-A「ストロングチェーン」
表面処理ドブメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ブランコチェーンは、特に遊具用として、製作されたもので、安全にお使いいただくために、全数耐力試験および表面磨き加工後、メッキ処理をした製品です。
表面処理ユニクロメッキ
定尺(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
用途仮設工業会認定品(適用除外認定) 。生産物賠償責任保険付で安心です。 。取付はやさしく、外れにくいフックを採用。 。材質・製造工程は万全を期しています。 。全数耐力試験の実施と抜き取りによる破断・伸び曲げ試験を行っています。
破断荷重(N)17640以上
耐久基準0.8N以上
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)(1本吊り)2352、(ループ吊り)4214
夜間の高速道路での塗装工事等で騒音を減らします。吊りチェーンクランプ・アイプレートにワンタッチ装着。クランプとチェーンの角当りによるチェーン変形がありません。チェーン回収後のカラミ大幅減少。外れ止め金具付で安全。従来のフック同様チェーンリンクの内掛けもできます。
型式KO型
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。