チェーン :「ステンレス 研磨」の検索結果

チェーンとは、金属製の輪を繋ぎ合わせた紐状の道具のこと。チェーンの使用環境は施設や公園から船舶まで多岐にわたります。倉庫や工場で荷物を移動させる際に吊るしたり、引っ張ったりするために使用されるほか、船舶の係留、門扉の施錠、物の盗難防止などの場面でも使用可能です。チェーンの種類には、汎用性の高いリンクチェーン、ねじれを防止する機能があるボールチェーンなどがあります。チェーンの素材は、耐久性や耐食性に優れたステンレスやスチールや、特殊合金鋼などです。素材の耐久性以外に、チェーンの輪の大きさや、接合部分が溶接されているか否かでも強度が変わります。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインステンレス カップリング
エコ商品
用途カップリング/ビス止め用カップリング/ボールキャッチ 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス ボールチェイン
エコ商品
表面処理研磨 リールサイズ(mm)Φ120×40 リール質量(g)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(15m)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途ボールチェーンをリングにする際、使用する金具。
1パック(25個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
用途水栓用やプレートの吊り下げに。 箱入数5パック RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(25個)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインマンテルチェーン SUS304
エコ商品
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40 表面処理電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ステンマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6581 質量(kg)6.24 チェーン線径(Φmm)3.2 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。 チェーンは切断済み、ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。
参考使用荷重(kg)70 表面処理電解研磨 板厚(mm)0.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインビス止め端子
エコ商品
用途チェインを通した後、ネジで壁面などに止めます。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインビクターチェーン
表面処理電解研磨
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)