チェーン :「溶接用」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
未溶接のため安価で汎用性のあるチェーンです。
用途連結部品・吊下げ用。 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンレス溶接リング
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 寸法A(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニクロメッキに比べて防錆性に優れています。
用途間仕切り・転倒防止。 2018年トラスコ掲載ページ2 0902
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番756-1253 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)1.02 チェーン線径(Φmm)1.4 内長P(mm)14.5 内幅W(mm)4.4
1個
2,298 税込2,528
欠品中

ニッサチェイン鉄ユニクロ三つ組
未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできます。
用途連結部品・吊下げ用。 トラスコ品番836-6575 質量(kg)1.74 内長P(mm)15.0 内幅W(mm)5.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

安価なリンクチェインです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0383 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)2.0 内長P(mm)13 内幅W(mm)3.3
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

チェーンのリンクを90°ひねったタイプです。 溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます トラスコ品番849-0382 材質/仕上鉄(SWRM)/クロムメッキ 質量(kg)2 チェーン線径(Φmm)1.6 内長P(mm)5.6 内幅W(mm)2.6
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

切れ目を内側に折り込んだ鎖です。未溶接のため、扱いやすく、安価です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番127-8680 材質本体:鉄(SWRM6) 全長(m)30 寸法A(mm)14.8 参考使用荷重(kg)4 寸法B(mm)5 破断荷重(kg)18.2 チェーン径(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)1.6 内長P(mm)14.8 内幅W(mm)5
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

溶接を施さず複雑な曲げ加工により安定した強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ユニクロビクターチェン30m 2018年トラスコ掲載ページ2 0903
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価でポピュラーなチェーン、未溶接であるので先端金具としてチェーンを直付けできる。
用途連結部品・吊下げ用 トラスコ品番756-1270 材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ 質量(kg)4.26 チェーン線径(Φmm)3.0 内長P(mm)32.5 内幅W(mm)9.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ニッサチェインフリーチェーン ステンレス製
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-7638 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)600 全長(m)0.6 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1本
379 税込417
翌々日出荷

ニッサチェインアルミカラーチェン 30m 金
エコ商品
アルミ製のため、軽量で扱い易いです。未溶接のため、軽量で対象物に取り付けが容易に行えます。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 トラスコ品番126-7743 材質本体:アルミニウム(A1070W) 全長(m)30 寸法A(mm)4.7 参考使用荷重(kg)2 寸法B(mm)2.6 破断荷重(kg)6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 線径(mm)1.6 内長P(mm)4.7 内幅W(mm)2.6
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

ニッサチェインフリーチェーン
エコ商品
チェーンの両側に溶接リングが付いており、すぐにご使用可能です。ステンレス製で錆に強いです。
用途転倒防止・連結部品・張り固定。盗難防止。 トラスコ品番126-2897 材質鎖:ステンレス(SUS304)、リング:ステンレス(SUS304) 全長(mm)300 チェーン径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径d(Φmm)1.6 使用荷重(kN)0.39 内長P(mm)8.5 内幅W(mm)2.5
1箱(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインユニクロDリング
エコ商品
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。 トラスコ品番126-1485 材質本体:鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3.2 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)6 寸法B(mm)11.3 梱包内容IDR32-17×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
109 税込120
翌日出荷