Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質本体:ステンレス(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、
トラスコ品番127-2461
材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304)
寸法A(mm)12.3
寸法D(mm)Dリング:2
参考使用荷重(kg)7
寸法B(mm)33.2
寸法C(mm)5
板厚(mm)0.6
梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入
RoHS指令(10物質対応)対応
リング寸法A(mm)Dリング:13
リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
安価なリンクチェインです。
溶接済みで強度があります。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます
トラスコ品番849-0383
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクロメッキ
質量(kg)2
チェーン線径(Φmm)2.0
内長P(mm)13
内幅W(mm)3.3
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ワイヤー・スリング・吊具・バランサー』には他にこんなカテゴリがあります
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。