19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。 規格(社)仮設工業会非該当品 表面処理ユニクロメッキ仕上げ
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベーシックな形状で溶接を施しており、安価で安定した強度があります。
材質/仕上スチール(SWRM)表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスDリング&カン座
エコ商品
Dリングを中心にセットし、両端2ヵ所をビス止めします。
用途吊り下げ金具に。ボードや壁面に、 トラスコ品番127-2461 材質座金:ステンレス(SUS304)、Dリング:ステンレス(SUS304) 寸法A(mm)12.3 寸法D(mm)Dリング:2 参考使用荷重(kg)7 寸法B(mm)33.2 寸法C(mm)5 板厚(mm)0.6 梱包内容SKF-12×2個入、リング×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応 リング寸法A(mm)Dリング:13 リング寸法B(mm)Dリング:8
1パック(2個)
209 税込230
翌日出荷

ニッサチェインステンレスシャックル
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もらいサビの少ないSUS316で製鎖したチェーンです。
用途屋外や使用環境の厳しいところなどに
1本
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。 トラスコ品番128-0229 材質本体:スチール、表面処理:ユニクロ 全長(mm)50 品名IAH50 寸法L(mm)50 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)15 寸法D(mm)5 寸法C(mm)7 寸法B2(mm)6 寸法B1(mm)8
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷

ニッサチェインヘビーリンクチェーン(小判鎖)
エコ商品
サビにくい材質で、非常に広範囲に使用されています。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り トラスコ品番788-4796 質量(kg)2.1 チェーン線径(Φmm)5.0 内長P(mm)35.0 内幅W(mm)8.0
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ニッサチェインステンレスシャックル
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 トラスコ品番126-7728 材質本体:ステンレス 品名SYJ80 寸法L(mm)32 寸法A(mm)16 寸法D(mm)8 参考使用荷重(kg)200 寸法B(mm)16 チェーン径(Φmm)適合:8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.96
1個
839 税込923
翌日出荷

チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質本体:スチール
1個
239 税込263
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインリール巻プラスチックチェーン
エコ商品
軽量で鮮やかなチェーンです。リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 材質本体:ポリエチレン 長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインマレーブルスナップ
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0191 材質可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム 全長(mm)75 品名IMS2 寸法A(mm)75 参考使用荷重(kg)10 寸法B(mm)8 寸法C(mm)13 破断荷重(kg)201.3 使用荷重(kN)0.098
1箱(50個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

軽くて鮮やかなチェーンです。
用途誘導用、間仕切り トラスコ品番788-4800 質量(kg)2.1 内長P(mm)35.0 内幅W(mm)8.0
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

ニッサチェインステンレスヘビーリンクチェーン
エコ商品
ベーシックな形状で溶接を施しており、安定した強度があります。水回りに最適なステンレス製です。
用途間仕切り。転倒防止。 材質本体:ステンレス(SUS304) 全長(m)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェイントリガースナップ
エコ商品
開口部の広がりが広いスナップです。アイの部分が回転するので、チェインなどのよりとりになります。
用途チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。 トラスコ品番128-0258 材質本体:亜鉛ダイカスト、表面処理:ニッケル 全長(mm)64 品名ITS3ニッケル 寸法A(mm)64 参考使用荷重(kg)8 寸法B(mm)8 寸法C(mm)16 破断荷重(kg)151 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0784
1箱(50個)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様クロームマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6576 質量(kg)6.24 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷

リンクを90°ひねったタイプです。サビに強いステンレス製です。
用途パーツとの併用で、転倒防止・連結部品として使用できます。 仕様ステンマンテルチェーン30m トラスコ品番836-6581 質量(kg)6.24 チェーン線径(Φmm)3.2 内長P(mm)16.0 内幅W(mm)8.0 2018年トラスコ掲載ページ2 0900
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷