書庫・金庫・ロッカー :「ますて」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
鍵付き扉のセキュリティボックスです。
扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。
鍵は2個付属しています。
複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。
※スタッキング用部品は付属しています。
※上には最大4台までスタッキング可能です。
背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。
取り外し可能な中棚付きです。
棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可
付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵10種類、その他カムロック錠
総耐荷重(kg)25/中棚:3
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。
内部に棚板が1枚標準装備です。
背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。
こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。
各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)10
キャスターなし鍵番号:101~110
フレーム色ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
貴重品などを保管できる小型金庫。
暗証番号は3~8桁で設定が可能。
電池切れ、暗証番号忘れた際の緊急時に開けられる鍵2本付属。
*赤ライトがついた場合は電池消耗しています。速やかに電池交換をお願いします。
中棚があり、収納物を整理できます。
仕様暗証番号桁数:3桁(最大8桁迄)
付属品中棚×1、中棚固定具×2、鍵×2、インサート×2、ボルト×2、単3乾電池×4(テスト用)
材質(本体)スチール
電源単3乾電池4本
色(本体)アイボリー
鍵付き扉の付いた樹脂製の収納ボックスです。内部に棚板が1枚標準装備です。背面部にはケーブル口があります。(初期の状態は塞がれています。切れ込みがありますので、お客様にて抜いていただきます。もとには戻せません)。こどもやペットに触られたくない、無線ルーターなどを収納させておくことが来ます。各ボックスを連結させて、収納箇所をふやすことができます。上下左右連結可能です(上下は4段程度まで)。中身が隠せるホワイトボックスです。。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、個口数:1個口
付属品鍵×2個(10種類)、連結パーツ×4個
材質PP樹脂
タイプシリンダー錠シリンダー錠
種類鍵:1種類
番号鍵:101~110
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ホワイト
鍵有
総耐荷重(kg)10
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。※上には最大4台までスタッキング可能です。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。取り外し可能な中棚付きです。棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可、個口数:1個口
付属品鍵×2個連結部品、プラスチック×5組(1組は予備)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
タイプその他カムロック錠
種類鍵:10種類
キャスターなし
形態出荷形態:ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵有
総耐荷重(kg)25、(中棚)3、
アジャスターなし
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。
セット内容本体×1、ワイヤー×1
色ブラック
材質(本体)樹脂
質量(g)595
ワイヤー径(Φmm)6.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)
ワイヤー長(mm)530
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30
パッケージ箱パッケージ
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。
鍵無し
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280
質量(kg)約2.1
総耐荷重(kg)20
材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製
保証期間初期不良のみ
容量(L)55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×290
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280
両面テープで簡単に取り付けられます。
本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×15×15
質量(g)約14
ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4
ワイヤー径(Φmm)約2
音量(dB)約95
電池寿命鳴らずに設置している状態で約10年
連続使用時間(時間)約1
使用電池CR1225
セット内容本体、交換用両面テープ×1組
保証期間初期不良のみ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)42×15×15
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。