収納ボックスサンワダイレクト4日以内出荷
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。
鍵無し外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280質量(kg)約2.1総耐荷重(kg)20材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製保証期間初期不良のみ容量(L)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×2901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
ページ: 1/ 3