書庫・金庫・ロッカー :「単三電池」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
B5サイズ収容可。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×270×220
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-31
材質スチール
質量(kg)8.8
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)346×200×216
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌日出荷
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS
質量(kg)4.1
電源単3電池×2本(別売)
外寸(mm)360(W)×255(D)×155(H)
アズワン品番64-2291-80
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305(W)×210(D)×120(H)
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
A4サイズ収容可(小型のノートパソコンも収納できます)。
2桁/8桁まで暗証番号を自由に設定できるテンキー式。
強固な作りと、頑丈なロックボルトで大切なものをしっかりと守ります。
固定具(ボルトダウンキット)で床や壁に固定することも可能。
安心をさらに高めることもできます。固定具は標準で付属しています。
暗証番号は何回でも変更可能なため、定期的なセキュリティー対策にも対応します。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×370×180
付属品強制解除キー2本、ボトルダウンキット
エスコ品番EA961KC-32
材質スチール
質量(kg)10.9
電源単3電池4本(別売)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×320×176
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。