暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
材質アルミ合金
幅(mm)90
質量(g)570
外寸(mm)90×40×186
内寸(mm)64×32×27
アズワン品番65-2311-03
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186
ツル径(Φmm)約9.64
クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌々日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
付属品鍵2本付
エスコ品番EA956VG-40
材質スチール
寸法(mm)420×70×450(H)
質量(kg)11
電源単3電池4本(付属)
方式【開錠】プッシュボタン式
取付穴数4
1個
¥37,100
税込¥40,810
翌日出荷
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。
硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。
ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。
暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個
エスコ品番EA961KA-42
材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用)
質量(kg)3.1
規格B5
電源単4電池×4本(別売)
収納サイズB5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100
施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠
グリーン購入法適合
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
暗証番号で解除。万が一、番号を忘れても緊急開錠キー(2本付)で緊急開錠可能。
取付方法は、ドアノブ・レバー、壁にビス止の2通り可能です。
用途カギの安全な受け渡しに。
幅(mm)75
仕様番号設定可(4桁ダイアル式)
材質本体:亜鉛ダイカスト ツル:スチール(焼入) キー:真鍮
外寸(mm)75×32×122(H)
内寸(mm)68×22×90(H)
クリアランス(mm)ブラケット装着時:直径27 ブラケット未装着時:50×38(タテ×ヨコ)
ツル径(Φmm)10
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個
付属品取付ねじ
エスコ品番EA956VD-31
寸法(mm)200×53×295(H)
質量(kg)1.5
材質(本体)スチール
取付穴数4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)9
材質(ハンドル)樹脂
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。
非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
色その他
仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個
付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚
エスコ品番EA956VD-28
材質スチール
寸法(mm)443×55×662(H)
質量(kg)6.5
ホルダー数100
1個
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(4個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)鍵がいらないダイヤル錠タイプ下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)30
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×760
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-21
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×760
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×388×340
1台
¥108,000
税込¥118,800
当日出荷
仕様ダイヤル錠タイプ4桁の数字を合わせて施開錠できるタイプ。決めた数字での固定番号と閉めた時の数字でのみ開錠できる自由番号の切り替えができます。使用者の表示の為に名刺サイズの見出し(6個)を添付しています。底面に大きな配線用の穴があることで、製品を設置した後でも簡単に配線しやすい仕様になっています。(底板カバー付)下置の際には専用ベースが必要です。(別売)
材質SPCC
質量(kg)42
色ホワイト
棚段数3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1140
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.5×388×340
アズワン品番64-7967-22
設置形態上置き・下置き両用
鍵ダイヤル
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1140
均等耐荷重(kg/段)50
1台
¥151,000
税込¥166,100
当日出荷
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。