1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カグクロ3段ラテラル書庫
エコ商品
ラテラル式になっているので、書類の分類管理に最適。【もちろん、引き出しにはA4サイズの書類が収納可能な上、鍵付きでセキュリティ面も安心です。【他のタイプとは一味違う引き出し型となっておりますので、ファイルや書類等の整理に向いており、三段引き出しで書類の出し入れがスピーディーにできます。【また、下段専用のラテラル式キャビネットですが、他のタイプの書庫との連結の際は、上段には引き違い、両開き、オープンタイプが使用可能です。【次世代カラーのホワイトは、他の家具ともコーディネートしやすく、将来的にも長くご利用いただけるはずです。
仕様シリンダー錠式、下置用 付属品鍵2本付、標準仕切板(KG-HP40)6枚付 材質本体:スチール粉体塗装、扉:スチール、引出し取手:ABS樹脂、ラッチ:POM樹脂 質量(kg)52 ホワイト 高さ(mm)1050 種類引出し 奥行(mm)400 間口(mm)900 機能ラッチ機構、セーフティロック機構、ダブルサスペンションレール 棚板耐荷重(kg)60 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1段あたり:808×335×300 グリーン購入法適合 商品タイプ組立有無:無し(完成品)
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷