2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A0用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです 。ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)1375 奥行(mm)990 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA0用 適合天板:MCT-A0F1NN 種別マップケース 質量(kg)98.3 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1282×908×405 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A0用:MCD-A01、横仕切板A0用(紙押さえ4個付き)MCD-A02 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A0F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
1台
149,800 税込164,780
欠品中

A1用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです。 ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合 高さ(mm)415 間口(mm)978 奥行(mm)740 棚段数5 ナチュラルグレー タイプA1用 適合天板:MCT-A1F1NN 種別マップケース 質量(kg)52 材質(本体)スチール 材質(棚板)スチール 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)885×660×45 材質(扉)スチール ベース必須 材質(塗装)焼付塗装 適合仕切板縦仕切板A1用:MCD-A11、横仕切板A1用(紙押さえ2個付き):MCD-A12、縦仕切板A1用:MCD-A13、横仕切板A1用(紙押さえ4個付き):MCD-A14、紙押え板A1用:MCD-A15 シリンダー錠 適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2 適合ベースMCB-A1F4N 脚の種類マップケース脚:MCB-FF4 サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷