書庫・金庫・ロッカー :「棚板固定用ビス」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30 付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下左右・背面で連結できるシューズ対応の収納ボックス。 通常のロッカーとしても使用可能。 棚板位置は2段階で選べます。 棚板が短いので長靴なども入ります。 シリンダー錠・配線(通気用)ホール付。 4段まで積み重ね可能です。
付属品接続用ボルト・ナット、壁固定用アンカー・ビス、フット・目隠しシール、棚板1枚 材質スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg)6.8 耐荷重(kg)【底板】30 天板耐荷重(kg)50 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343 棚板耐荷重(kg)5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350 シリンダー錠(2本付)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング