書庫・金庫・ロッカー :「鍵付き 保管ボックス」の検索結果
書類A6サイズ/洋型6号封筒が収納できて、通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。
ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。
付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
サイズA6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×80
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×148×65(スポンジの厚さ除く)
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。