4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ機器収納ボックス
エコ商品
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可 付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター 材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600 外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル RoHS指令(10物質対応)対応 有(シリンダー錠) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600 総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30) アジャスターあり
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414 付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)9 アズワン品番64-0896-80 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。 仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装) ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70 耐荷重(kg)底板:50 天板耐荷重(kg)50 棚板耐荷重(kg)30 色(フレーム)ブラック 色(マンセル値)N1.0 総耐荷重(kg)150
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)