スマホや貴重品などを個人別に収納できるロッカーです。簡易的な保管ロッカーとして使用することができます。天板面に貫通穴を開けて頂くとねじ固定できるようになっています。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。ボックス自体の盗難防止用にセキュリティワイヤーを通す穴があります。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品連結用ボルト
材質スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターなし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×260×140
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N8.5
鍵ダイヤル錠
総耐荷重(kg)5
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)156×260×140
アジャスターなし
スタッキング上下/左右スタッキングは5段まで
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
パソコンや書類・ファイルを個人別に収納できるロッカーです。フリーアドレス、コワーキングオフィスに最適です。簡単にスタッキングできる仕様です。(ねじ固定をしません)。左右連結はボルトとナットで行うことができます。学校、塾などで必要になった数のみ追加させることができます。4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。背面部にはケーブル口があり、内部にタップを設置するとPCやタブレットを充電させながら保管することができます。棚板背部にはケーブルを通せるように30mmの隙間があります。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否
付属品棚板×1枚(固定)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
キャスターなし
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N8.5
鍵ダイヤル錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターなし
スタッキング上下/左右
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。