フォルダーラック棚板4枚付880×400×1760ネオTRUSCO7日以内出荷
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)1760均等積載量(kg/段)60仕様完成品付属品棚板4枚、バックパネル5枚、仕切板65枚トラスコ品番510-1930質量(kg)87.4最大積載量(kg)200
フォルダーラック棚板2枚付880×400×880ネオグレTRUSCO7日以内出荷
背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
色ネオグレー間口(mm)880奥行(mm)400高さ(mm)880均等積載量(kg/段)60仕様完成品付属品棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚トラスコ品番509-3732質量(kg)40最大積載量(kg)180
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
ページ: 1/ 3
スペーサーナイキ税込¥7,148¥6,498