シューズケース 4人用TRUSCO7日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉に窓が付いたシューズケースです。
付属品棚なしトラスコ品番116-4701材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)12.4色ネオグレー高さ(mm)880タイプ4人用奥行(mm)380間口(mm)296アズワン品番64-8678-41
シューズケース 4人用TRUSCO10日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚なしトラスコ品番116-4700材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)12.5色ネオグレー高さ(mm)880タイプ4人用奥行(mm)380間口(mm)296アズワン品番64-8678-40
シューズケース 2人用TRUSCO7日以内出荷
連結可能な1列4段仕様のシューズロッカーです。連結はドライバー1本(NO.2)で簡単に連結できます。スチール扉付のシューズケースです。
付属品棚付トラスコ品番116-4699材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)11.5色ネオグレー高さ(mm)880タイプ2人用奥行(mm)380間口(mm)296アズワン品番64-8678-39
SUS304扉付長靴ロッカー中棚付TRUSCO7日以内出荷
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様鍵付中棚付完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1950奥行(mm)380段数4
SUS304長靴ロッカー中棚付TRUSCO(1件のレビュー)翌々日出荷から7日以内出荷
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)奥行(mm)330
SM3型SUS棚用棚板TRUSCO7日以内出荷
錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。タイプ12人用/3列4段仕様完成品トラスコ品番458-8703材質ステンレス(SUS304)質量(kg)41高さ(mm)1425奥行(mm)330間口(mm)765段数41マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)225×328×310
オープンシューズケース4段1006×300×1100TRUSCO7日以内出荷
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品トラスコ品番520-9161材質スチール質量(kg)26.1色ネオグレー高さ(mm)1100奥行(mm)300間口(mm)1006段数4段
オープンシューズケース24人1490×300×1100TRUSCO7日以内出荷
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品トラスコ品番520-9145材質スチール質量(kg)41.6色ネオグレー高さ(mm)1100タイプ24人用/6列4段奥行(mm)300間口(mm)1490
オープンシューズケース16人1006×300×1100TRUSCO7日以内出荷
シューズケースは、ボックス型・棚型をそろえてあります。いずれの品種も合理的な組み立て方式により完成された商品です。施設環境に合わせて商品を選べます。
仕様完成品トラスコ品番520-9129材質スチール質量(kg)28.5色ネオグレー高さ(mm)1100タイプ16人用/4列4段奥行(mm)300間口(mm)1006
スケルトンロッカー 1列X4段 鍵付 黒TRUSCO7日以内出荷
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
タイプ1列4段鍵シリンダー仕様完成品付属品シリンダ錠・名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップトラスコ品番462-7199材質本体:スチール扉部:ABS樹脂質量(kg)12.2色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)515間口(mm)330段数4棚段数4外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×515×8801マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)264×479×183均等耐荷重(kg/段)10
シューズケース24人用1552×380×880テブラ錠TRUSCO7日以内出荷
エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品付属品棚なし・手ぶらキー錠トラスコ品番520-9030材質スチール質量(kg)57色ネオグレー高さ(mm)880タイプ24人用/6列4段奥行(mm)380間口(mm)1552鍵手ぶらキー式
シューズケース16人用1050×380×880テブラ錠TRUSCO7日以内出荷
エントランスをスチール扉でスッキリと、大勢の人の履物が整理収納できます。キーレスの暗証番号ロックで、履物を安心保管管理します。1万通りの組み合わせの中から、お好みの暗証番号で施錠・解錠ができます。電池交換・配線工事等のわずらわしさ電源費用は一切いりません。
仕様完成品付属品棚なし・手ぶらキー錠トラスコ品番520-9013材質スチール質量(kg)40色ネオグレー高さ(mm)880タイプ16人用/4列4段奥行(mm)380間口(mm)1050鍵手ぶらキー式
コンビ書庫4段片開型ホワイトTRUSCO7日以内出荷
種類片開き仕様完成品トラスコ品番462-7661質量(kg)41.1色ホワイト高さ(mm)880タイプ4段片開き奥行(mm)400間口(mm)880段数4最大積載量(kg)200棚段数4有効高さ(mm)(引出)178引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×198設置形態下置き鍵シリンダー均等積載量(kg/段)50外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880均等耐荷重(kg/段)50
キャビネット書庫2列4段型ホワイトTRUSCO7日以内出荷
種類引出し型仕様完成品トラスコ品番462-7636質量(kg)49.5色ホワイト高さ(mm)880タイプ4段2列奥行(mm)400間口(mm)880段数4最大積載量(kg)200有効高さ(mm)(引出)178引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×320×198設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)50
スケルトンロッカーTRUSCO当日出荷から3日以内出荷
半透明の扉で内容物が確認しやすくなっています。コンパクトな省スペース型多目的カラーボックスです。
鍵なし仕様完成品付属品名刺紙・連結用ビス・目隠しキャップ材質(本体)スチール材質(扉)ABS樹脂均等耐荷重(kg/段)10
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
ページ: 1/ 3
そとレジ友屋税込¥8,248¥7,498
手提金庫友屋税込¥10,778¥9,798