書庫・金庫・ロッカー :「トレイ 2段」の検索結果
操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプの金庫。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。コンパクトでありながらクラス最高レベルの1時間耐火性能。A4サイズ用紙収納トレー2段。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×382×235
施錠方法リバーシブル錠
耐火時間1時間
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。
材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート
質量(kg)28
内容積(L)11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235
施錠方法テンキー式
耐火時間1時間
エンディングノートや大切な書類を保管!万が一の災害や火災などから書類を守る。角2封筒が折らずに入るゆとりの収納サイズ。安心の日本製。ライフプランの整理やご家族へのメッセージにご活用頂けるエンディングノート付き
用途家庭用金庫、店舗用金庫として。耐火/防盗/終活/重要書類/通帳/印鑑/遺言書/実印/権利書/保険証券/保管/コンパクト/防災/防犯
材質スチール、耐火材
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。