商品豆知識
鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。
鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。
壁面に取付けるためのネジ付属。
付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
フレームが頑丈なスチール製でA4サイズや封筒などの収納に便利な置き型の書類収納ケースです。
付属のアジャスタ―(4個)を取り付けていただくだけの簡単構造です。
各引き出し毎に、差し込んで使えるインデックスが付属していますので、仕訳整理に便利です。
用途書類、チラシ、カタログなどの収納に。
付属品タイトルインデックス、アジャスタ―
材質本体/スチール、引き出し/PP
色オフホワイト
サイズA4
収納サイズA4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×350×845.5(アジャスター含まず)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)277×350×845.5
スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可)
ボディはスチール製だから耐久性に優れています。
セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。
もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。
棚板は1枚で高さを2段階調節できます。
背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。
組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。
別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg)天板/50、棚板/5、底板/30
付属品接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書
材質本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約7.3(組合わせ時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343
鍵ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350×350×350(組合わせ時、突起部含まず)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)316×323×343
実用性とインテリア性を兼ね備えたハイセンスラック。
スモークブラウンの引き出しにはB4用紙・A4ファイルが収納でき、インデックスシール付で使い勝手が良くなったオフィスインテリアです。
材質ポリプロピレン・ポリスチレン 他
収納サイズB4
鍵なし
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420
付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター
材質スチール/メラミン焼付塗装
総耐荷重(kg)50
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。
間口(mm)500
奥行(mm)500
材質スチール/メラミン焼付塗装
小さく折りたためる樹脂製コンテナです。
木製の蓋が付いており、屋内でサイドテーブルにしたり、屋外でアウトドアのテーブルにすることができます。
積んだり、並べたり、自由に組み合わせが出来ます。
折り畳み時は高さ65mmになり、蓋を付けたまま重ねて積み重ねることができます。
約55リットルの収納容量です。
鍵無し
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約525×355×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×305×280
質量(kg)約2.1
総耐荷重(kg)20
材質コンテナ部/PP樹脂、蓋/木製
保証期間初期不良のみ
容量(L)55
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)525×355×290
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)490×305×280
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300
総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
ローカー用オプション<裏面マグネット付き・10個入り>
質量(g)297
サービス分類組立・設置・取付
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
11日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は2枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
仕様■個口数:2個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:棚板(2枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:150kg■セキュリティワイヤ取り付け可否:否■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■ケーブル口のサイズ_W:120mm■ケーブル口のサイズ_H:70mm■天板サイズ_W:450mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:18mm■天板耐荷重:50kg■底板耐荷重:50kg■棚板耐荷重:30kg
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり
付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70
耐荷重(kg)底板:50
天板耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)30
色(フレーム)ブラック
色(マンセル値)N1.0
総耐荷重(kg)150
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600
総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
鍵収納可能本数(56本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
鍵収納可能本数(80本)。持ち運びに便利な取っ手、鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付き。鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。壁面に取付けるためのネジ付属。付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。色:ライトグレー
対応マスターキー:非対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
限られたスペースの快適性を高めるカウンタータイプの収納ボックスです。天板を物を置くスペースとして使えるため限られたスペースを有効に活用できます。事務用品や日用品、防災用品の収納など多目的に使用できます。天板は2種類(メラミン化粧板・スチール)よりお選びください。
用途オフィス、公共施設、大学、病院などに
質量(kg)17
色ホワイト
高さ(mm)830
種類片開き
奥行(mm)502
間口(mm)342
段数2
材質(ボディ)スチール
アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)
付属品取扱説明書
材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)
質量(kg)約0.9(組合わせ時)
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。
奥行(mm)420
高さ(mm)500
付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚
総耐荷重(kg)50
木製収納ボックス【2段引き出しタイプ】。ダイヤル錠(3桁)で引き出しをロックできる。さらにオールロック機能で、上下の引き出しを一度に施錠可能。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。ロッカーを施錠している状態でも、下段の引き出しには書類の投函が可能です。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ
材質【左右側板/天板/底板/引き出し(前板/左右側板/背板)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板/引き出し(底板)】両面メラミン化粧板/MDF
質量(kg)13.5(組合せ時)
耐荷重(kg)〈天板〉20〈引き出し〉2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400(組合せ時、突起物含まず)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×333×100
鍵ダイヤル錠(3桁)
連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ
材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF
質量(kg)19.8(組合せ時)
耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363
鍵ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363
連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。
間口(mm)800
奥行(mm)900
付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
総耐荷重(kg)150
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
色ホワイト
質量(g)約463
耐荷重(kg)約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約174×292×40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×230×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した、最もスタンダードでA4・B4タテ・ヨコ両用で効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様棚板5枚付、ラッチ付、配線孔付
付属品棚板5枚、鍵2枚
トラスコ品番362-3216
材質本体:スチール
高さ(mm)1030
タイプPC収納タイプ12台一括収納タイプ
奥行(mm)450
間口(mm)900
棚段数(段)5
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
1セット
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ
材質【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF
質量(kg)16.8(組合せ時)
色木目
耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10
棚段数2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400
連結上下左右可、積上げ4段まで
均等耐荷重(kg/段)10
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
木製収納ボックス【収納ボックス専用ベース ワイド】。アスカ製木製収納ボックスワイドタイプ専用ベースです。ボックスの底面に設置して使用します。6本のネジ式アジャスターがついていることで、床置きした時に水平に保つことができます。安定性の向上につながります。複数の収納ボックスを連結させる時に使用することもおすすめ。転倒やユレを防止する事ができて安全・安心。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー
付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・木ダボ/六角レンチ
材質両面メラミン化粧板/パーティクルボード
質量(kg)4.1(組合せ時)
耐荷重(kg)120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)798×398×18(組合せ時、突起物含まず)
1台
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
さまざまな備品を収納できる便利なロッカーです。
鍵無し
中棚無し
アジャスター有り
材質スチール
色セミホワイト
グリーン購入法適合
保管庫 LINX LX-5、L6(エルロク)用扉裏収納ボックスです。
<L6(エルロク)シリーズについて>
保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。
幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。
行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。
スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。
ユーティリティアイテムなども充実しています。
質量(kg)0.9
最大積載量(kg)1
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×80×150
1台
¥3,998
税込¥4,398
27日以内出荷
上置・下置両方の使用が可能な保管庫です(引出型を除く)。 本体はスチール製です。
グリーン購入法適合
間口(mm)900
棚板寸法(mm)895×375×15
棚板調整ピッチ(mm)24
押入れ下段に最適なサイズ(高さ65cm)
棚板可動式3枚(3cm間隔)、3段階で変更可能
取手は左右どちらにも取付可能
用途押入れ収納ラック、押入収納ラック、押し入れワゴン、収納ボックス、すきま収納、収納ワゴンとして。
天板耐荷重(kg)約15
棚板耐荷重(kg)約8
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納部)340×240×540
材質プリント紙化粧繊維板
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌日出荷
MR-FA4545、MR-FA5555用キーボード収納台ですマウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボードス収納台は防塵機能にはなっていません。
仕様重量:約11.4kg 出荷形態:組立出荷 総耐荷重:40kg
付属品ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
寸法(mm)W550×D505×H130
色ライトグレー
梱包内容1個口/620×585×160mm・約12.9kg
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
色ホワイト
間口(mm)1184
奥行(mm)377
高さ(mm)13
仕様棚板耐荷重50kg、ダイシン 壁面収納庫用 W1200 棚板
トラスコ品番856-9557
材質本体:スチール
質量(kg)4
棚板耐荷重(kg)50
1枚
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4
材質スチール+メラミン焼付塗装
フレームグレー
キャスターなし
組立時間20分
サイズ(mm)【六角レンチ】4
総耐荷重(kg)40
アジャスターなし
マンセル記号N7.5
組立人数2
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
A4横型カルテ収納(6段)。A4判縦型カルテ収納用(5段)に組み替え可能。
トラスコ品番214-4055
セット内容仕切り板54枚
質量(kg)64
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)899×350×1770
棚板耐荷重(kg)等分布50
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×349×263
アジャスター付き
1台
¥129,800
税込¥142,780
24日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。