6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様鍵付き、ラッチ付 付属品A3RC仕切板4枚付 トラスコ品番336-0867 材質本体:スチール ホワイト 高さ(mm)915 タイプA3サイズ2段 奥行(mm)620 間口(mm)530 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)100 グリーン購入法適合 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)460×561×393
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイシンファイリングキャビネット B4
エコ商品、RoHS
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
仕様引出しラッチ付 付属品鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚) 材質スチール アイボリー タイプB4用 奥行(mm)620 間口(mm)455 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)387×561×299.0
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付 付属品仕切板4枚付き トラスコ品番362-1625 材質スチール ホワイト 高さ(mm)700 タイプB4用 奥行(mm)620 間口(mm)455 引出し内寸法(mm)387×561×299.0 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し2段
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

必要な時に手早く検索ができるキャビネットです。一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。引出しを引くだけで、書類が見つけ出せます。むだのない統一のとれたファイリングが可能です。書類の情報の最適な分類をサポートする設計と確かな品質の作りのキャビネットです。
仕様引出しラッチ付 付属品仕切板4枚付き 材質スチール ホワイト 高さ(mm)700 タイプA4用 間口(mm)387 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダ錠 均等積載量(kg/段)40 グリーン購入法適合 引出し2段 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)319×561×274.5
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット) 動画あり
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法キーレスタイプ 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段) 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)