電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
商品豆知識
その他【可とう管】82、【電線管】82
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82-82
角度(°)45
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
角度(°)90
表面処理電気亜鉛メッキ
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82
角度(°)90
表面処理電気亜鉛メッキ
適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
種類厚鋼
呼び82
角度(°)45
表面処理電気亜鉛メッキ
適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製
角度(°)45
表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF
使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120)
使用流体空気、水(工業用水)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報2.(5.56MB) 耐薬品データ(1.83MB)
取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。