電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
材質黄銅
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他【可とう管】82、【電線管】82 材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 呼び82-82 角度(°)45 表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 角度(°)90 表面処理電気亜鉛メッキ
1個ほか
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 呼び82 角度(°)90 表面処理電気亜鉛メッキ 適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製 種類厚鋼 呼び82 角度(°)45 表面処理電気亜鉛メッキ 適合チューブ【プリカチューブ】83
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

ボックス側はロックナットで取付
材質(本体)真鍮製 角度(°)45 表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
1箱(10個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TC3-BS9-R3/8 ホース継手 袋ナット式 真鍮製 [トヨコネクタ TC3-BS型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。【腐食に強い】耐脱亜鉛黄銅を使用。さびにくく耐久性に優れる。【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手) 材質【ニップル】真鍮【袋ナット】真鍮【スリーブ】PVDF 使用温度範囲(℃)適合ホース規格に準ずる(~120) 使用流体空気、水(工業用水) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料現場改善事例(6.56MB) 商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(5.56MB) 耐薬品データ(1.83MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

おすすめ人気ランキング