絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(1)
材質
  • PC
  • NBR/TPE(1)
  • PA(1)
  • PA6(16)
  • PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)(1)
  • PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)(1)
  • ZDC2(ロックナットはPA)(1)
  • その他(16)
  • アルミ(50)
  • ゴム(8)
  • スチール(260)
  • ステンレス(153)
  • 亜鉛ダイカスト(ZDC2)(3)
  • 亜鉛合金(198)
  • 亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)、真鍮(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(92)
  • 樹脂(236)
  • (11)
  • 鋳鉄(117)
  • 黄銅(真鍮)(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品のカテゴリでは各種ケーブルや電線を保護するために使用する管やそれに付随する部品などを取り扱っています。それぞれの用語を解説するとまず、電線管とは電線を守るために取り付ける管のことです。次にCDとPFですが、CDはオレンジ色の着色が施されており、主にコンクリートに埋設されます。また、耐熱性がないことも特徴の一つです。それに対しPFは着色や使用場所の制限はなく、耐熱性のあることが特徴です。そして最後に可とう管とは自在に曲げることができる柔らかい管のことをいいます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外仕様ケイグランド 三桂製作所屋外仕様ケイグランド三桂製作所
219税込241
1個
10日以内出荷
本体、袋ナットが屋外の使用に適したE6型のケーブルグランドです。道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます。1サイズのコネクタで4mm差のケーブル外径に対応できます。
枠番【パッキン】8L110L231D23温度範囲(℃)-20~90ΦA23接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】4~8寸法B(Φmm)25.9質量(g/個)15環境RoHS10物質対応主材質PC色調グレー特性耐候IP等級IP67
電線管/付属品特集
おすすめ人気ランキング
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品